Groefkogellager FAG 61814-Y-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers 618
Zie technische informatieReferenties
FAG:61814-Y-C3
Rubix:A0692765
Fabrikant:0096196230030
EAN:4047643333122

Productdetails : FAG 61814 Y/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager is speciaal ontworpen voor industriële omgevingen, waar het stevigheid en efficiëntie combineert. Dankzij de hoogwaardige constructie en unieke eigenschappen is het ideaal voor diverse toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een verhoogde radiale speling (C3) en is voorzien van een kooi van messing. Dit lager heeft geen afdichtingen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit lager te waarborgen. Door het open ontwerp is het belangrijk om de toestand van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen of afschermplaatjes en is daardoor gevoelig voor externe verontreinigingen. Het is daarom cruciaal om het te gebruiken in een zo schoon mogelijke omgeving, vooral in toepassingen waar stof en deeltjes veel voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een verhoogde radiale speling (C3) en is voorzien van een kooi van messing. Dit lager heeft geen afdichtingen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit lager te waarborgen. Door het open ontwerp is het belangrijk om de toestand van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen of afschermplaatjes en is daardoor gevoelig voor externe verontreinigingen. Het is daarom cruciaal om het te gebruiken in een zo schoon mogelijke omgeving, vooral in toepassingen waar stof en deeltjes veel voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Sterke punten
- Eenrijig ontwerp: biedt ondersteuning voor belastingen en een lage wrijvingsweerstand.
- Messing kooi: verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor gebruik bij hogere temperaturen.
- Verhoogde radiale speling C3: verbetert het vermogen om thermische schommelingen op te vangen, ideaal voor toepassingen met temperatuurschommelingen.
- Messing kooi: verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor gebruik bij hogere temperaturen.
- Verhoogde radiale speling C3: verbetert het vermogen om thermische schommelingen op te vangen, ideaal voor toepassingen met temperatuurschommelingen.
Toepassingen
Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals in machinegereedschap, elektromotoren, pompen en compressoren. Het open ontwerp maakt het echter minder geschikt voor omgevingen met een hoog risico op verontreiniging, zoals locaties waar stof en vocht veel voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618..-y |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 13800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,32 excl. BTW
/ stuk
€ 105,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen