Groefkogellager FAG 62301-A-2RSR, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:62301-A-2RSR
Rubix:03023596
Fabrikant:0647761230000
EAN:4012802561975
FAG 62301 A/2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 62301-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren bij het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De standaard interne speling zorgt voor een goede balans tussen lage wrijving en efficiëntie, wat een soepele werking mogelijk maakt. Dankzij de afdichtingen biedt het optimale bescherming tegen verontreinigingen en garandeert het een lange levensduur, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, wat een effectieve barrière vormt tegen stof en water. Het NBR-materiaal, bestand tegen oliën en vetten, voorkomt de binnendringing van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin, wat een stabiele prestatie op lange termijn garandeert. Dankzij de standaard radiale interne speling biedt dit product stabiele prestaties met minimale onderhoudsbehoefte.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en operationele onderbrekingen worden verminderd. Het afdichtingssysteem van nitrilrubber houdt het smeermiddel effectief vast, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd. Het wordt aanbevolen om af en toe de temperatuur en trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.

Afdichting:
De NBR-afdichtingen zorgen voor een uitstekende bescherming tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. In tegenstelling tot metalen beschermplaatjes vormen deze afdichtingen een hermetische barrière die het binnendringen van deeltjes voorkomt, terwijl ze het smeermiddel effectief binnenhouden.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om geavanceerde oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste behoeften van klanten. Door te kiezen voor een FAG-groefkogellager kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge bescherming: rubberen afdichtingen bieden een effectieve barrière tegen verontreinigingen.
- Geoptimaliseerde smering: voorkomt het verlies van smeermiddel en verlengt de levensduur van het lager.
- Minimaal Onderhoud: ontworpen om te werken zonder nasmering.
- Verhoogde duurzaamheid: geschikt voor natte en stoffige omgevingen.
- Minder geluid en trillingen: stillere werking dankzij rubberen afdichtingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die bescherming en betrouwbaarheid vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie623..-a-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental13900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4190 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9710 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,93 excl. BTW
/ stuk
26,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen