Groefkogellager SKF 6006 2RSNRJEM, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6006 2RSNRJEM
Rubix:03801183
Fabrikant:122174
EAN:7316576617805

Productdetails : SKF 6006-2RSNR/JEM KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor hoge stabiliteit en een eenvoudige montage. Het is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling (C3), waardoor interne wrijving wordt verminderd en de warmteafvoer wordt verbeterd. Het lager heeft nitrile afdichtingen en een groef met een borgsegment op de buitenring.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen stof en vocht. De C3 radiale interne speling maakt hoge toerentallen mogelijk, terwijl wrijving door uitzetting wordt geminimaliseerd. De kooi van staalplaat biedt goede weerstand tegen constante belastingen en incidentele schokken, wat zorgt voor langdurige prestaties. De bijgeleverde borgring past perfect in de groef die op de buitenring is aangebracht.
Onderhoud:
Dit voorgesmeerde lager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de afdichtingen. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de temperatuur en trillingen te controleren om storingen op te sporen. Regelmatige inspecties helpen bij het voorkomen van potentiële defecten door onder andere het geluidsniveau en de thermische variaties te controleren.
Afdichting:
Dit lager heeft slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, wat zorgt voor uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die voorkomt dat deeltjes binnendringen en het smeermiddel in het lager houdt. Hoewel de afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand kunnen veroorzaken, verlengen ze de levensduur van het product door de onderhoudsbehoefte te verlagen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en bewegingsoplossingen. Het merk streeft ernaar innovatieve en betrouwbare producten te leveren voor uiteenlopende industriële toepassingen. SKF staat bekend om zijn kwaliteit en expertise, met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 130 landen, en biedt oplossingen die op de behoeften van de klant zijn afgestemd.
Voordelen:
- Groef met borgring op buitenring.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde wrijving.
- Weinig onderhoud nodig dankzij afgedicht, vooraf gesmeerd ontwerp.
- GJN-vet dat bestand is tegen temperaturen van -30 °C tot +150 °C.
- Bestand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ontworpen voor toepassingen waar thermische uitzetting en warmteafvoer kritisch zijn. Het vermogen om effectief om te gaan met vocht, stof en temperatuurschommelingen maakt het ideaal voor veeleisende omgevingen. De groef en het borgsegment vormen een schouder op de buitenring, waardoor deze in bepaalde situaties gemakkelijker te gebruiken is. De borgring kan indien nodig worden verwijderd.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen stof en vocht. De C3 radiale interne speling maakt hoge toerentallen mogelijk, terwijl wrijving door uitzetting wordt geminimaliseerd. De kooi van staalplaat biedt goede weerstand tegen constante belastingen en incidentele schokken, wat zorgt voor langdurige prestaties. De bijgeleverde borgring past perfect in de groef die op de buitenring is aangebracht.
Onderhoud:
Dit voorgesmeerde lager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de afdichtingen. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de temperatuur en trillingen te controleren om storingen op te sporen. Regelmatige inspecties helpen bij het voorkomen van potentiële defecten door onder andere het geluidsniveau en de thermische variaties te controleren.
Afdichting:
Dit lager heeft slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, wat zorgt voor uitstekende bescherming tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die voorkomt dat deeltjes binnendringen en het smeermiddel in het lager houdt. Hoewel de afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand kunnen veroorzaken, verlengen ze de levensduur van het product door de onderhoudsbehoefte te verlagen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en bewegingsoplossingen. Het merk streeft ernaar innovatieve en betrouwbare producten te leveren voor uiteenlopende industriële toepassingen. SKF staat bekend om zijn kwaliteit en expertise, met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 130 landen, en biedt oplossingen die op de behoeften van de klant zijn afgestemd.
Voordelen:
- Groef met borgring op buitenring.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen aan beide zijden.
- Verhoogde radiale speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde wrijving.
- Weinig onderhoud nodig dankzij afgedicht, vooraf gesmeerd ontwerp.
- GJN-vet dat bestand is tegen temperaturen van -30 °C tot +150 °C.
- Bestand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ontworpen voor toepassingen waar thermische uitzetting en warmteafvoer kritisch zijn. Het vermogen om effectief om te gaan met vocht, stof en temperatuurschommelingen maakt het ideaal voor veeleisende omgevingen. De groef en het borgsegment vormen een schouder op de buitenring, waardoor deze in bepaalde situaties gemakkelijker te gebruiken is. De borgring kan indien nodig worden verwijderd.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6006 |
| Koker | messing |
| Land van oorsprong | AR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ stuk
€ 25,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
