Groefkogellager FAG 63007-A-2RSR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63007-A-2RSR
Rubix:03023686
Fabrikant:0597666620000
EAN:4012802331769

Productdetails : FAG 63007-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager kenmerkt zich door een nauwkeurige en betrouwbare constructie. Dit type lager met één rij kogels is ideaal voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en rubberen afdichtingen. Dankzij de afdichtingen blijft de interne smering behouden, wat het onderhoud minimaliseert en de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG-kogellager is minimaal dankzij de rubberen afdichtingen, die voortdurende bescherming bieden tegen externe invloeden en een optimale smering garanderen. Het wordt echter aanbevolen om de staat van de afdichtingen regelmatig te controleren, vooral in extreme omgevingen, om een continue en betrouwbare werking van het lager te waarborgen.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal onderdeel van dit groefkogellager met één rij kogels. De rubberen afdichtingen voorkomen dat verontreinigingen binnendringen en tegelijkertijd de noodzakelijke smering behouden. De lagers zijn vooringevet om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit FAG-groefkogellager kenmerkt zich door een nauwkeurige en betrouwbare constructie. Dit type lager met één rij kogels is ideaal voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het is uitgerust met een plaatstalen kooi en rubberen afdichtingen. Dankzij de afdichtingen blijft de interne smering behouden, wat het onderhoud minimaliseert en de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG-kogellager is minimaal dankzij de rubberen afdichtingen, die voortdurende bescherming bieden tegen externe invloeden en een optimale smering garanderen. Het wordt echter aanbevolen om de staat van de afdichtingen regelmatig te controleren, vooral in extreme omgevingen, om een continue en betrouwbare werking van het lager te waarborgen.
Afdichting:
De afdichting is een cruciaal onderdeel van dit groefkogellager met één rij kogels. De rubberen afdichtingen voorkomen dat verontreinigingen binnendringen en tegelijkertijd de noodzakelijke smering behouden. De lagers zijn vooringevet om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 630.-A-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dankzij de rubberen afdichtingen wordt dit lager effectief beschermd tegen verontreinigingen, waardoor het risico op voortijdige slijtage aanzienlijk wordt verminderd. Het ontwerp met één rij kogels zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat een betrouwbare en duurzame werking garandeert. De plaatstalen kooi verbetert de stabiliteit van het lager, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen
Dit FAG-groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder in de automobiel-, bouw- en landbouwsector. Het is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen zoals gereedschapsmachines, transportbanden en industriële apparatuur die een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 212 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 6100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10280 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15980 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,58 excl. BTW
/ stuk
€ 43,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen