Groefkogellager SNR 6216EEC3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 6216.EEC3

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6216EEC3
Rubix:A0319676
Fabrikant:6216.EEC3
EAN:3413520138172
SNR 6216 EE/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6216 EE/C3 KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental3100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72100 N
Gewicht1,42 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,39 excl. BTW
/ stuk
75,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen