Groefkogellager FAG 6306-RSR-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-RSR-C3
Rubix:03023750
Fabrikant:0167231800030
EAN:4012801073684

Productdetails : FAG 6306-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Dit groefkogellager van het merk FAG is een essentieel onderdeel om de goede werking van diverse industriële uitrustingen te garanderen.
Kenmerken:
Dit hoogwaardige groefkogellager is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in verschillende toepassingen. Het beschikt over één rij kogels, een robuuste plaatstalen kooi en een rubberen afdichting. Het lager is in staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Dit enkelrijige kogellager kan slechts kleine uitlijningsfouten opvangen, wat betekent dat de aansluitvlakken zeer goed moeten worden uitgelijnd. Daarnaast heeft het lager een verhoogde radiale speling C3.
Onderhoud:
Dit lager heeft een eenvoudige en stevige montage, wat bijdraagt aan minder onderhoud. Het is in de fabriek voorgevet met een hoogwaardig smeervet.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een rubberen afdichting die een cruciale rol speelt bij de bescherming tegen verontreinigingen. De afdichting voorkomt het binnendringen van stof, vuil en vocht, terwijl de interne smering behouden blijft. De doeltreffendheid van dit afdichtingssysteem draagt bij aan een langere levensduur van het lager en verhoogde betrouwbaarheid in diverse omgevingen. Door de aanwezigheid van de afdichting is er ook minder onderhoud nodig, aangezien het schade door verontreinigingen voorkomt en zorgt voor een stabiele en duurzame werking van het lager.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit hoogwaardige groefkogellager is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in verschillende toepassingen. Het beschikt over één rij kogels, een robuuste plaatstalen kooi en een rubberen afdichting. Het lager is in staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Dit enkelrijige kogellager kan slechts kleine uitlijningsfouten opvangen, wat betekent dat de aansluitvlakken zeer goed moeten worden uitgelijnd. Daarnaast heeft het lager een verhoogde radiale speling C3.
Onderhoud:
Dit lager heeft een eenvoudige en stevige montage, wat bijdraagt aan minder onderhoud. Het is in de fabriek voorgevet met een hoogwaardig smeervet.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een rubberen afdichting die een cruciale rol speelt bij de bescherming tegen verontreinigingen. De afdichting voorkomt het binnendringen van stof, vuil en vocht, terwijl de interne smering behouden blijft. De doeltreffendheid van dit afdichtingssysteem draagt bij aan een langere levensduur van het lager en verhoogde betrouwbaarheid in diverse omgevingen. Door de aanwezigheid van de afdichting is er ook minder onderhoud nodig, aangezien het schade door verontreinigingen voorkomt en zorgt voor een stabiele en duurzame werking van het lager.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit groefkogellager met één rij kogels kan zowel radiale als axiale belastingen dragen, terwijl het een hoge stabiliteit biedt. De stalen kooi zorgt voor verhoogde duurzaamheid en een langere levensduur van het product. De rubberen afdichting beschermt effectief tegen verontreiniging, wat het onderhoud vermindert en de algehele betrouwbaarheid verhoogt. De verhoogde radiale C3 speling biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Toepassingen
Dit groefkogellager met één rij kogels kan zowel radiale als axiale belastingen dragen, terwijl het een hoge stabiliteit biedt. De stalen kooi zorgt voor verhoogde duurzaamheid en een langere levensduur van het product. De rubberen afdichting beschermt effectief tegen verontreiniging, wat het onderhoud vermindert en de algehele betrouwbaarheid verhoogt. De verhoogde radiale C3 speling biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 347 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,65 excl. BTW
/ stuk
€ 29,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen