Groefkogellager FAG 61822-2RSR-Y-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellager 618..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61822-2RSR-Y-C3
Rubix:A0692851
Fabrikant:0807291770030
EAN:4054364196097
FAG 61822-2RSR/Y/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61822-2RSR/Y/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers bestaan uit een buitenring, een binnenring en een kogellagerkooi. Deze onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden om samen te functioneren, maar kunnen voor onderhoud of vervanging uit elkaar worden gehaald. Door de geometrie van hun loopbanen en kogels kunnen ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.

Kenmerken:
Dit product is een eenrijig kogellager van het merk FAG. Het is voorzien van een kooi uit messing en twee rubberen afdichtingen. Dit type lager is geschikt voor lagere snelheden, omdat de rubberafdichtingen voor meer wrijving zorgen, wat leidt tot een hogere wrijvingsweerstand.

Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen vereist dit eenrijige kogellager weinig onderhoud, omdat nasmering niet regelmatig nodig is. Het blijft echter aanbevolen om periodiek de algemene staat van het lager te controleren op tekenen van slijtage, schade of verontreiniging. Bij gebruik in zware omstandigheden, zoals blootstelling aan water, stof of hoge temperaturen, kan frequenter onderhoud noodzakelijk zijn. Let op de volgende punten:
- Toestand van de afdichtingen: De afdichtingen moeten in goede staat zijn zonder scheuren of vervormingen. Indien beschadigd, moeten ze worden vervangen.
- Reinheid: Het is belangrijk om kogellagers schoon te houden en vrij van stof en andere verontreinigingen.
- Smering: De gesloten eenrijige kogellagers zijn voorgesmeerd met voldoende vet voor de beoogde levensduur. Toch kan het nodig zijn om de smeerstatus regelmatig te controleren en indien nodig opnieuw te smeren.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.

Toepassingen

De groefkogellagers van FAG zijn ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals in gereedschapsmachines, transmissies, assen en motoren. Dankzij hun veelzijdigheid en superieure prestaties zijn ze de optimale keuze om de efficiëntie van apparatuur te verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie618..-2rsr-y
Grenstoerental2230 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 246,32 excl. BTW
/ stuk
€ 298,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen