Groefkogellager FAG 6207-C-C4, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellagers 62..-Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6207-C-C4
Rubix:A0692734
Fabrikant:0791679930040
EAN:4054364631857
FAG 6207 C/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6207 C/C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG kogellager heeft een robuust ontwerp en is in staat om radiale belastingen te ondersteunen en accepteert tegelijkertijd beperkte axiale belastingen, wat zorgt voor veelzijdigheid en optimale betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het metalen beschermplaatje profiteert het van zijbescherming tegen grove verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken:
Dit FAG lager valt op door zijn rigide ontwerp met één rij kogels en een kooi van geklonken plaatstaal, wat de belastingverdeling optimaliseert en de duurzaamheid vergroot. Het is ontworpen om radiale belastingen en bepaalde axiale belastingen te verwerken onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Het metalen plaatje aan één zijde biedt bescherming tegen verontreinigingen (zoals stof, spanen, puin, grind…).

Onderhoud:
Om dit lager in perfecte staat te houden, is regelmatige smering met een geschikt smeermiddel (vet, olie, enz.) essentieel. Het wordt aanbevolen om de flens periodiek te controleren en vuil of stof dat zich kan ophopen te reinigen. De temperatuur van het lager moet ook regelmatig worden gecontroleerd om oververhitting te voorkomen, wat de prestaties van het product kan beïnvloeden.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen beschermplaatje aan één zijde. Dit schild is ontworpen om te beschermen tegen middelgrote en grote verontreinigingen. Daarnaast voorkomt het lekken van smeermiddel, waardoor de onderhoudsbehoeften worden verminderd.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.

Sterke punten

- Optimale belastingverdeling door de kooi van geklonken plaatstaal.
- Eenzijdige weerstand tegen grove verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje.
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te weerstaan.

Toepassingen

Deze lagers worden gebruikt in toepassingen die een hoge radiale draagcapaciteit vereisen, zoals industriële transportbanden, hijs- en transportsystemen of landbouwmachines. Ze zijn uitstekend geschikt voor omgevingen met gemiddelde tot hoge rotatiesnelheden, zoals productielijnen, logistieke systemen in magazijnen en landbouwapparatuur die robuustheid vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht291 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..-c
Referentietoerental11300 rpm
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,74 excl. BTW
/ stuk
21,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen