Groefkogellager FAG 6412, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers 64

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6412
Rubix:03021336
Fabrikant:0167247980000
EAN:4012801077675
FAG 6412 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6412 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het enkelrijige ontwerp wordt het contact tussen de kogels en de loopbanen geoptimaliseerd, wat zorgt voor een vermindering van wrijving en slijtage.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en optimale prestaties in verschillende toepassingen. Het lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal. Deze constructie verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is cruciaal voor het waarborgen van optimale prestaties. Door het open ontwerp is het aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en te smeren, indien nodig.

Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen en is daarom geschikt voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken, aangezien dit de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Diepgroefkogellager 64, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor de belastingscapaciteit wordt verhoogd.
• Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit lager is bijzonder geschikt voor draaiende machines en landbouwapparatuur. Door het open ontwerp presteert het het beste in schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen beperkt is. Gebruikers dienen aandacht te besteden aan bescherming tegen stof en vocht om de levensduur van het product te maximaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2830 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie64
Materiaalstaal
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental6800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
205,80 excl. BTW
/ stuk
249,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.