Groefkogellager SKF 6200-2Z/C2ELHT23, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6200-2Z/C2ELHT23
Rubix:03801509
Fabrikant:83824
EAN:7316570209983



Productdetails : SKF 6200-2Z/C2E/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is voorzien van twee metalen beschermplaatjes die zorgen voor effectieve afscherming tegen middelgrote verontreinigingen, waardoor een langere levensduur en minder onderhoud wordt gewaarborgd. Met zijn gereduceerde radiale speling en smering met lithiumvet is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen die precisie en bescherming tegen vuil vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen met een radiale speling C2E, lager dan de standaard C2, waardoor gecontroleerde wrijving wordt gegarandeerd. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waar precisie en veiligheid essentieel zijn. De metalen beschermplaatjes van staalplaat vormen een mechanische barrière die de toegang van verontreinigingen en het weglekken van smeermiddel voorkomt. Het lager is levenslang gesmeerd met lithiumvet, dat effectief is over een breed temperatuurbereik van -50 tot +140 °C. Dit lager is in staat aanzienlijke radiale belastingen te dragen en kan ook matige axiale belastingen aan.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, wat de onderhoudskosten verlaagt. De twee beschermplaatjes voorkomen zowel het weglekken van smeermiddel als de binnendringing van middelgrote tot grote vaste verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd. Door de gereduceerde speling (C2E) zijn regelmatige inspecties noodzakelijk om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het geluid, de temperatuur en de integriteit van het lager te bewaken en de buitenste oppervlakken schoon te maken om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage is onmiddellijke vervanging aan te raden om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes van staalplaat. De smalle spleet tussen deze beschermplaatjes en de interne componenten vormt een mechanische barrière die de binnendringing van vuil en het verlies van smeermiddel beperkt. De afscherming biedt voldoende bescherming tegen de meeste vaste verontreinigingen, maar is minder effectief in vochtige omstandigheden.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Gereduceerde radiale speling (C2E) voor hogere precisie;
- Effectieve afscherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Levenslange smering die de onderhoudskosten verlaagt;
- Lithiumvet geschikt voor extreme temperaturen, van -50 tot +140 °C;
- Ontworpen voor aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots of motoren met weinig thermische variaties. Het is ook zeer effectief voor meetapparatuur of industriële printers, waarbij een nauwkeurige controle van de interne speling essentieel is. Ideaal voor gebruik in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheid, biedt dit lager een goede balans tussen bescherming, precisie en duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen met een radiale speling C2E, lager dan de standaard C2, waardoor gecontroleerde wrijving wordt gegarandeerd. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waar precisie en veiligheid essentieel zijn. De metalen beschermplaatjes van staalplaat vormen een mechanische barrière die de toegang van verontreinigingen en het weglekken van smeermiddel voorkomt. Het lager is levenslang gesmeerd met lithiumvet, dat effectief is over een breed temperatuurbereik van -50 tot +140 °C. Dit lager is in staat aanzienlijke radiale belastingen te dragen en kan ook matige axiale belastingen aan.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet, wat de onderhoudskosten verlaagt. De twee beschermplaatjes voorkomen zowel het weglekken van smeermiddel als de binnendringing van middelgrote tot grote vaste verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd. Door de gereduceerde speling (C2E) zijn regelmatige inspecties noodzakelijk om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het geluid, de temperatuur en de integriteit van het lager te bewaken en de buitenste oppervlakken schoon te maken om stof en vuil te verwijderen. Bij tekenen van slijtage is onmiddellijke vervanging aan te raden om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van twee metalen beschermplaatjes van staalplaat. De smalle spleet tussen deze beschermplaatjes en de interne componenten vormt een mechanische barrière die de binnendringing van vuil en het verlies van smeermiddel beperkt. De afscherming biedt voldoende bescherming tegen de meeste vaste verontreinigingen, maar is minder effectief in vochtige omstandigheden.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Gereduceerde radiale speling (C2E) voor hogere precisie;
- Effectieve afscherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Levenslange smering die de onderhoudskosten verlaagt;
- Lithiumvet geschikt voor extreme temperaturen, van -50 tot +140 °C;
- Ontworpen voor aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een strakke montage vereist is, zoals transmissiesystemen in industriële robots of motoren met weinig thermische variaties. Het is ook zeer effectief voor meetapparatuur of industriële printers, waarbij een nauwkeurige controle van de interne speling essentieel is. Ideaal voor gebruik in omgevingen met lage trillingen en gematigde snelheid, biedt dit lager een goede balans tussen bescherming, precisie en duurzaamheid.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 32,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 56000 rpm |
| Grenstoerental | 28000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5400 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
