Groefkogellager SKF 6330/C4HVL2071, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 150 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6330/C4HVL2071
Rubix:03802481
EAN:7316573314110

Productdetails : SKF 6330 C4H/VL2071 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22750 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6330 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.406,99 excl. BTW
/ stuk
€ 5.332,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
