Groefkogellager akn 6308 C3/SQ77, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6308 C3/SQ77
Rubix:03433966

Productdetails : AKN 6308 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,65 excl. BTW
/ stuk
€ 492,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
