Groefkogellager FAG 6212-Z-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-Z-C3
Rubix:03023416
Fabrikant:0167210200030
EAN:4054372722813

Productdetails : FAG 6212-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een geoptimaliseerd ontwerp voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste plaatstalen kooi en het metalen afschermplaatje beschermen tegen schadelijke deeltjes. Het lager heeft een verhoogde radiale speling C3.
Afdichting
Dit lager is uitgerust met een metalen afscherming die fungeert als barrière tegen middelgrote verontreinigingen. Dit zorgt voor een effectieve bescherming en behoudt de interne smering. Dit product vereist weinig onderhoud, maar regelmatige inspectie wordt aanbevolen om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een geoptimaliseerd ontwerp voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste plaatstalen kooi en het metalen afschermplaatje beschermen tegen schadelijke deeltjes. Het lager heeft een verhoogde radiale speling C3.
Afdichting
Dit lager is uitgerust met een metalen afscherming die fungeert als barrière tegen middelgrote verontreinigingen. Dit zorgt voor een effectieve bescherming en behoudt de interne smering. Dit product vereist weinig onderhoud, maar regelmatige inspectie wordt aanbevolen om slijtage te voorkomen.
Merkinformatie
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen voor een efficiënte verdeling van belastingen, wat resulteert in optimale prestaties. De plaatstalen kooi garandeert een hoge robuustheid, ideaal voor toepassingen die hoge prestaties vereisen. Het metalen afschermplaatje voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat de onderhoudsbehoeften vermindert. De radiale speling C3 compenseert temperatuurschommelingen, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals werktuigmachines, elektrische motoren, pompen en compressoren. Het robuuste ontwerp en de betrouwbaarheid maken het een uitstekende keuze voor veeleisende omgevingen waar een precieze en constante rotatie vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 798 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 9300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,48 excl. BTW
/ stuk
€ 71,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen