Groefkogellager SKF 6002-2Z/C3LHT23, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6002-2Z/C3LHT23
Rubix:03049918
Fabrikant:40282
EAN:7316570370256

Productdetails : SKF 6002-2Z/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een optimale balans te bieden tussen hoge belastingcapaciteit, hoge snelheden en bescherming tegen verontreinigingen. Dit model is uitgerust met metalen beschermplaatjes en een vergrote radiale speling (C3), en onderscheidt zich door zijn robuustheid en soepele werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Het is ideaal voor diverse industriële toepassingen, garandeert betrouwbaarheid en duurzaamheid, terwijl het de wrijving minimaliseert om slijtage te beperken bij hoge snelheden en temperaturen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en biedt een uitstekende radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingsweerstand. De vergrote radiale speling (C3) zorgt voor extra tolerantie, wat de warmteafvoer bij hoge snelheden verbetert en de wrijving vermindert. De metalen beschermplaatjes houden grotere verontreinigingen tegen, wat zorgt voor een optimale balans tussen bescherming en wrijvingsverlies. Het lager is voorgevuld met een lithiumvet van consistentieklasse 2 (NLGI), geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit lager met metalen plaatjes aan beide zijden beschermt tegen middelgrote en grove verontreinigingen. De C3-speling beperkt warmteontwikkeling en wrijving, wat een stabiele werking bij hogere snelheden mogelijk maakt. Dankzij de voorvulling met vet is hernieuwde smering niet nodig, wat bijdraagt aan lagere onderhoudskosten. Regelmatige inspectie wordt echter aangeraden om het geluidsniveau en de temperatuur te controleren. Het reinigen van de buitenzijde kan nodig zijn om stofophoping te verwijderen.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes voorkomen het binnendringen van grote deeltjes en bieden een gemiddelde bescherming tegen fijne verontreinigingen. Deze afdichtingen helpen ook om het smeervet binnen het lager te houden, waardoor lekkage wordt beperkt en de levensduur van het lager wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Voordelen:
- Vergrote radiale speling (C3) voor betere tolerantie bij temperatuurschommelingen en warmteontwikkeling;
- Lithium smeervet van consistentieklasse 2, effectief in een temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C;
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale weerstand in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die het binnendringen van grote verontreinigingen beperken;
- Kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen continue en middelzware belastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met middelhoge tot hoge draaisnelheden, zoals productielijnen of logistieke apparatuur. Dankzij de capaciteit om temperatuurschommelingen en hoge radiale belastingen te weerstaan, is dit lager een betrouwbare en duurzame keuze voor veeleisende industriële installaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en biedt een uitstekende radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingsweerstand. De vergrote radiale speling (C3) zorgt voor extra tolerantie, wat de warmteafvoer bij hoge snelheden verbetert en de wrijving vermindert. De metalen beschermplaatjes houden grotere verontreinigingen tegen, wat zorgt voor een optimale balans tussen bescherming en wrijvingsverlies. Het lager is voorgevuld met een lithiumvet van consistentieklasse 2 (NLGI), geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +140 °C.
Onderhoud:
Dit lager met metalen plaatjes aan beide zijden beschermt tegen middelgrote en grove verontreinigingen. De C3-speling beperkt warmteontwikkeling en wrijving, wat een stabiele werking bij hogere snelheden mogelijk maakt. Dankzij de voorvulling met vet is hernieuwde smering niet nodig, wat bijdraagt aan lagere onderhoudskosten. Regelmatige inspectie wordt echter aangeraden om het geluidsniveau en de temperatuur te controleren. Het reinigen van de buitenzijde kan nodig zijn om stofophoping te verwijderen.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes voorkomen het binnendringen van grote deeltjes en bieden een gemiddelde bescherming tegen fijne verontreinigingen. Deze afdichtingen helpen ook om het smeervet binnen het lager te houden, waardoor lekkage wordt beperkt en de levensduur van het lager wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Voordelen:
- Vergrote radiale speling (C3) voor betere tolerantie bij temperatuurschommelingen en warmteontwikkeling;
- Lithium smeervet van consistentieklasse 2, effectief in een temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C;
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale weerstand in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die het binnendringen van grote verontreinigingen beperken;
- Kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen continue en middelzware belastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, zoals transportbanden, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen met middelhoge tot hoge draaisnelheden, zoals productielijnen of logistieke apparatuur. Dankzij de capaciteit om temperatuurschommelingen en hoge radiale belastingen te weerstaan, is dit lager een betrouwbare en duurzame keuze voor veeleisende industriële installaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Grenstoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5850 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen