Groefkogellager SKF 6308-2RS2/C4S0GJN7, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6308-2RS2/C4S0GJN7
Rubix:03472028
Fabrikant:132491
EAN:07316571574509




Productdetails : SKF 6308-2RS2/C4/S0/GJN7 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ideaal voor veeleisende omgevingen met hoge temperaturen. Ontworpen met een interne speling C4, beheert het effectief thermische uitzettingen en zorgt het voor een soepele werking bij hoge snelheden. De lagerringen zijn thermisch gestabiliseerd voor bedrijfstemperaturen tot +150°C, wat ook compatibel is met het smeervet. Daarnaast bieden de twee rubberen FKM-afdichtingen betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen en behouden ze het smeermiddel.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een stalen kooi die uitstekende weerstand biedt tegen radiale en axiale belastingen. Het beschikt over FKM-wrijvingsafdichtingen met een stalen versterking, die een uitstekende afdichting bieden tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Het lager is gesmeerd met een polyureavet met een consistentie van NLGI 2, wat een optimale werking mogelijk maakt binnen een temperatuurbereik van -30 tot +150 °C. Dit lager is levenslang gesmeerd tijdens de productie, met een hoeveelheid smeermiddel die hoger is dan de norm voor betere prestaties. De interne speling C4 biedt een verhoogde tolerantie voor thermische vervormingen en een soepele rotatie bij hoge snelheden. Bovendien zijn de lagerringen thermisch gestabiliseerd voor temperaturen tot +150°C.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om weinig onderhoud te vereisen, zelfs bij temperaturen tot 150°C. De smeermiddelhoeveelheid, die boven de gebruikelijke normen ligt, biedt extra bescherming, terwijl de afdichtingen lekken voorkomen. Ze beschermen het lager ook tegen vloeibare en vaste verontreinigingen. Het is echter raadzaam om de bedrijfsparameters, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen te detecteren en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De dubbele FKM-afdichtingen bieden een effectieve afdichting tegen stof, water en verontreinigingen. De combinatie van synthetisch rubber en elastomeer biedt uitzonderlijke weerstand tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen, verdunde zuren en hoge temperaturen tot 200°C. Deze afdichtingen zorgen voor een uitstekende chemische compatibiliteit, lage compressievervorming en hoge duurzaamheid, wat een lange levensduur garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Dubbele FKM-afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen;
- Hoogwaardig smeermiddel op basis van polyurea, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150°C;
- Interne speling C4 voor soepele rotatie, zelfs bij zeer hoge snelheden;
- Thermisch gestabiliseerde lagerringen voor temperaturen tot +150°C;
- Capaciteit om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Robuust ontwerp met stalen kooi voor goede weerstand tegen tijdelijke belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen die een optimale afdichting en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen, tot +150°C. Het is geschikt voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hef- en transportsystemen zoals transportbanden, evenals omgevingen met blootstelling aan vocht, zoals de agrovoedings- en maritieme industrie. Daarnaast is het ook geschikt voor huishoudelijke apparaten waar afdichting cruciaal is.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een stalen kooi die uitstekende weerstand biedt tegen radiale en axiale belastingen. Het beschikt over FKM-wrijvingsafdichtingen met een stalen versterking, die een uitstekende afdichting bieden tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Het lager is gesmeerd met een polyureavet met een consistentie van NLGI 2, wat een optimale werking mogelijk maakt binnen een temperatuurbereik van -30 tot +150 °C. Dit lager is levenslang gesmeerd tijdens de productie, met een hoeveelheid smeermiddel die hoger is dan de norm voor betere prestaties. De interne speling C4 biedt een verhoogde tolerantie voor thermische vervormingen en een soepele rotatie bij hoge snelheden. Bovendien zijn de lagerringen thermisch gestabiliseerd voor temperaturen tot +150°C.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om weinig onderhoud te vereisen, zelfs bij temperaturen tot 150°C. De smeermiddelhoeveelheid, die boven de gebruikelijke normen ligt, biedt extra bescherming, terwijl de afdichtingen lekken voorkomen. Ze beschermen het lager ook tegen vloeibare en vaste verontreinigingen. Het is echter raadzaam om de bedrijfsparameters, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen te detecteren en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De dubbele FKM-afdichtingen bieden een effectieve afdichting tegen stof, water en verontreinigingen. De combinatie van synthetisch rubber en elastomeer biedt uitzonderlijke weerstand tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen, verdunde zuren en hoge temperaturen tot 200°C. Deze afdichtingen zorgen voor een uitstekende chemische compatibiliteit, lage compressievervorming en hoge duurzaamheid, wat een lange levensduur garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Dubbele FKM-afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen;
- Hoogwaardig smeermiddel op basis van polyurea, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150°C;
- Interne speling C4 voor soepele rotatie, zelfs bij zeer hoge snelheden;
- Thermisch gestabiliseerde lagerringen voor temperaturen tot +150°C;
- Capaciteit om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Robuust ontwerp met stalen kooi voor goede weerstand tegen tijdelijke belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen die een optimale afdichting en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen, tot +150°C. Het is geschikt voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en hef- en transportsystemen zoals transportbanden, evenals omgevingen met blootstelling aan vocht, zoals de agrovoedings- en maritieme industrie. Daarnaast is het ook geschikt voor huishoudelijke apparaten waar afdichting cruciaal is.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 637 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6308 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42300 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,18 excl. BTW
/ stuk
€ 66,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen