Groefkogellager FAG 6315-RSR, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-RSR
Rubix:03023912
Fabrikant:0191111420000
EAN:4012801280761

Productdetails : FAG 6315-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Eenrijige kogellagers kunnen slechts kleine uitlijnfouten verdragen, waardoor de pasvlakken zeer nauwkeurig moeten worden uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot een onregelmatige rotatie van de kogels en veroorzaken extra belasting op het lager, wat de levensduur vermindert. Om deze extra belasting te beperken, worden slechts kleine uitlijnfouten geaccepteerd (afhankelijk van de belasting) voor eenrijige kogellagers.
Kenmerken:
Dit FAG kogellager is uitgerust met één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van axiale en radiale belastingen voor optimale prestaties en een lange levensduur. De stalen kooi biedt extra stevigheid en duurzaamheid. Het lager is aan één zijde voorzien van een rubberen afdichting, wat een effectieve bescherming biedt tegen water en stof. Dit lager heeft ook een standaard speling, wat de installatie en het gebruik zonder complexe aanpassingen vergemakkelijkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is minimaal dankzij het robuuste ontwerp en de afdichtingskenmerken.
Belangrijke aandachtspunten:
- Controleer de smeerstatus.
- Rubber afdichting houdt het smeermiddel vast, wat onderhoudsinterventies vermindert.
- Controleer op tekenen van slijtage of beschadiging (ongebruikelijke geluiden, temperatuurstijging).
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit FAG kogellager is uitgerust met één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van axiale en radiale belastingen voor optimale prestaties en een lange levensduur. De stalen kooi biedt extra stevigheid en duurzaamheid. Het lager is aan één zijde voorzien van een rubberen afdichting, wat een effectieve bescherming biedt tegen water en stof. Dit lager heeft ook een standaard speling, wat de installatie en het gebruik zonder complexe aanpassingen vergemakkelijkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit kogellager is minimaal dankzij het robuuste ontwerp en de afdichtingskenmerken.
Belangrijke aandachtspunten:
- Controleer de smeerstatus.
- Rubber afdichting houdt het smeermiddel vast, wat onderhoudsinterventies vermindert.
- Controleer op tekenen van slijtage of beschadiging (ongebruikelijke geluiden, temperatuurstijging).
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Het lage wrijvingsmoment maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belasting in beide richtingen.
- Beschermd tegen water en stof dankzij de rubberen afdichting.
- Verminderd onderhoud.
- Het lage wrijvingsmoment maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belasting in beide richtingen.
- Beschermd tegen water en stof dankzij de rubberen afdichting.
- Verminderd onderhoud.
Toepassingen
- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 3180 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 2650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,57 excl. BTW
/ stuk
€ 282,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
