Groefkogellager SKF 6200-ZTN9/LHT23, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6200-ZTN9/LHT23
Rubix:03471526
Fabrikant:49235
EAN:7316570826449

Productdetails : SKF 6200 Z/TN9/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Het is geschikt voor het dragen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt daarnaast eenvoudig montagegemak. Dankzij het robuuste ontwerp en hoogwaardige materialen zorgt het lager voor betrouwbare werking onder diverse omstandigheden, met uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur.
Kenmerken:
Dit groefkogellager biedt een veelzijdige oplossing en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. De enkelrijige constructie met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, vervaardigd via spuitgieten, biedt optimale stijfheid en verhoogde slijtvastheid. Het product is tevens uitgerust met een metalen beschermplaatje die verontreinigingen buiten houdt en een soepele werking met lage interne wrijving mogelijk maakt. Het lager is gesmeerd met lithiumvet, dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik en een uitstekende balans biedt tussen prestaties en duurzaamheid. Bovendien biedt de standaard radiale speling een goede balans tussen trillingsbestendigheid en stijfheid, met een matig geluidsniveau.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het hoogwaardige lithiumvet, dat zorgt voor een continue smering. Voor optimale prestaties wordt aangeraden om periodiek de bedrijfstemperatuur te controleren en te letten op tekenen van slijtage.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje in dit groefkogellager speelt een cruciale rol bij de bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen. Geplaatst aan één zijde van het lager voorkomt het binnendringen van vuil en minimaliseert het tegelijkertijd het verlies van smeermiddel. Het ontwerp zorgt voor een nauwe doorgang tussen de buitenring en de binnenring, wat een efficiënte afdichting garandeert zonder overmatige wrijving te genereren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor optimale flexibiliteit in diverse toepassingen.
- Kooi van met glasvezel versterkt polyamide biedt uitstekende slijtvastheid en hittebestendigheid.
- Lithiumsmering voor betrouwbare prestaties binnen een breed temperatuurbereik.
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje, die het binnendringen van vuil beperkt.
- Lage interne wrijving maakt hoge snelheden mogelijk met een soepele en stabiele rotatie.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen in diverse industriële omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in landbouwmachines, hef- en transportsystemen en kleine motoren, waar lichtgewicht, lage wrijving en het vermogen om middelmatige belastingen te dragen essentieel zijn. Dit product is bijzonder geschikt voor schone omgevingen en toepassingen met gematigde snelheden, en biedt daarmee een ideale oplossing voor industrieën die streven naar efficiëntie en duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit groefkogellager biedt een veelzijdige oplossing en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. De enkelrijige constructie met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, vervaardigd via spuitgieten, biedt optimale stijfheid en verhoogde slijtvastheid. Het product is tevens uitgerust met een metalen beschermplaatje die verontreinigingen buiten houdt en een soepele werking met lage interne wrijving mogelijk maakt. Het lager is gesmeerd met lithiumvet, dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik en een uitstekende balans biedt tussen prestaties en duurzaamheid. Bovendien biedt de standaard radiale speling een goede balans tussen trillingsbestendigheid en stijfheid, met een matig geluidsniveau.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het hoogwaardige lithiumvet, dat zorgt voor een continue smering. Voor optimale prestaties wordt aangeraden om periodiek de bedrijfstemperatuur te controleren en te letten op tekenen van slijtage.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje in dit groefkogellager speelt een cruciale rol bij de bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen. Geplaatst aan één zijde van het lager voorkomt het binnendringen van vuil en minimaliseert het tegelijkertijd het verlies van smeermiddel. Het ontwerp zorgt voor een nauwe doorgang tussen de buitenring en de binnenring, wat een efficiënte afdichting garandeert zonder overmatige wrijving te genereren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor optimale flexibiliteit in diverse toepassingen.
- Kooi van met glasvezel versterkt polyamide biedt uitstekende slijtvastheid en hittebestendigheid.
- Lithiumsmering voor betrouwbare prestaties binnen een breed temperatuurbereik.
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje, die het binnendringen van vuil beperkt.
- Lage interne wrijving maakt hoge snelheden mogelijk met een soepele en stabiele rotatie.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen in diverse industriële omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in landbouwmachines, hef- en transportsystemen en kleine motoren, waar lichtgewicht, lage wrijving en het vermogen om middelmatige belastingen te dragen essentieel zijn. Dit product is bijzonder geschikt voor schone omgevingen en toepassingen met gematigde snelheden, en biedt daarmee een ideale oplossing voor industrieën die streven naar efficiëntie en duurzaamheid.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 30,9 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,95 excl. BTW
/ stuk
€ 10,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen