Groefkogellager SKF 6006-2RS2/C4GJN, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6006-2RS2/C4GJN
Rubix:03471261
Fabrikant:132459
EAN:07316571573991
SKF 6006-2RS2/C4/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6006-2RS2/C4/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager staat bekend om zijn eenvoudige montage en zijn afdichtingsontwerp dat betrouwbare bescherming biedt tegen verontreinigingen dankzij de 2 fluor rubber afdichtingen. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. De interne speling C4 zorgt voor een betere beheersing van thermische uitzetting, waardoor een soepele werking bij hoge snelheden mogelijk is.

Kenmerken:
Dit eenrijige SKF groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, wat zorgt voor een effectieve afdichting tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Deze afdichtingen bieden verhoogde bescherming en zorgen ervoor dat het smeermiddel, dat al tijdens de productie in het lager is aangebracht, goed wordt vastgehouden. Het speciale vet op polyureumbasis, van consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie, zorgt voor optimale werking in een temperatuurbereik van -30 tot +150 °C en draagt ook bij aan het verminderen van geluidsemissies. De spelingsklasse C4 biedt een betere tolerantie voor thermische vervormingen en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor minimaal onderhoud dankzij de rubber afdichtingen die het smeermiddel effectief binnen houden en de binnendringing van verontreinigingen voorkomen. Het is echter aan te raden om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig op te sporen en voortijdige slijtage van het lager te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM), die een effectieve barriere bieden tegen stof, water en verontreinigingen. Deze afdichtingen combineren synthetisch rubber en elastomeer, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen, verdunde zuren en hoge temperaturen tot 200 °C. Dankzij dit ontwerp blijft het smeermiddel in het lager behouden, waardoor de binnendringing van ongewenste deeltjes wordt voorkomen. Daarnaast zijn de FKM afdichtingen chemisch compatibel, bestand tegen temperatuurschommelingen, en bieden ze een goede vormvastheid onder compressie en een hoge duurzaamheid. Deze combinatie van eigenschappen zorgt voor optimale bescherming, verlengt de levensduur van het lager en garandeert een soepele werking, zelfs in veeleisende industriële omgevingen met stof of vocht.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen;
- Slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) die zorgen voor een effectieve afdichting tegen stof, water en chemische verontreinigingen;
- Interne speling C4 voor soepele rotatie bij hoge snelheden en betere tolerantie voor thermische vervormingen;
- Smering met vet op polyureumbasis, geschikt voor een breed temperatuurbereik;
- Robuust ontwerp dankzij de kooi van plaatstaal, wat zorgt voor goede weerstand tegen schokken en tijdelijke belastingen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen waarbij effectieve bescherming tegen verontreinigingen en de capaciteit om belastingen onder uiteenlopende omstandigheden te dragen van belang zijn. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, industriële pompen, ventilatoren en transportsystemen zoals transportbanden, waar bescherming tegen stof cruciaal is. Bovendien is het geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen, zoals de voedingsmiddelenindustrie en de maritieme sector, en is het ook toepasbaar in huishoudelijke apparaten waar goede afdichting vereist is.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x55x55 mm
Logistiek gewicht117 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc4
Serie6006
Kokerstaal
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen