Groefkogellager SNR 6204ZZ, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6204.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6204ZZ
Rubix:A0486900
Fabrikant:6204ZZ
EAN:3413520124878
SNR 6204-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6204-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental16000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Gewicht0,109 kg
€ 3,76 excl. BTW
/ stuk
€ 4,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen