Groefkogellager SKF 6008-2RS1/GJN, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6008-2RS1/GJN
Rubix:03471284
Fabrikant:132468
EAN:7316571574226
SKF 6008-2RS1/GJN KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6008-2RS1/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x68x68 mm
Logistiek gewicht191 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,46 excl. BTW
/ stuk
21,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen