Groefkogellager SKF 6008-2RS2/C3GJN, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6008-2RS2/C3GJN
Rubix:03801226
Fabrikant:132471
EAN:07316571574202
SKF 6008-2RS2/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6008-2RS2/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is eenvoudig te monteren en biedt optimale prestaties. Dit lager is geschikt voor veeleisende omstandigheden en wordt beschermd tegen externe verontreinigingen dankzij de slepende afdichtingen, wat de levensduur verlengt. Het is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen, biedt een stille werking, is energie-efficiënt en zorgt voor nauwkeurige prestaties. De verhoogde speling vermindert wrijving bij hoge toerentallen, waardoor de algehele prestaties worden geoptimaliseerd.

Kenmerken:
Dit SKF-kogellager is uitgerust met slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren (FKM) aan beide zijden en biedt een uitstekende afdichting tegen stof, water en spatten van vloeistoffen. Dankzij de verhoogde radiale interne speling (C3) is het ontworpen voor hoge toerentallen, met behoud van lage wrijving, zelfs bij metaaluitzetting. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen schokken en wisselende belastingen. Dit product is geschikt voor toepassingen die hittebestendigheid en stabiele prestaties in corrosieve omgevingen vereisen. Het is vooraf in de fabriek gesmeerd met een met polyurea verdikt synthetisch vet voor hoge temperaturen.

Onderhoud:
Dit lager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het systeem van slepende afdichtingen aan elke zijde, dat lekkage van smeermiddel voorkomt en verontreinigingen buiten houdt. Toch is het raadzaam om regelmatig de bedrijfstemperatuur, de trillingsniveaus, de uitlijning, de integriteit van de afdichtingen en het geluid te controleren. Periodieke inspecties helpen om optimale prestaties te behouden en de levensduur van het product te verlengen. Het interne smeersysteem is ontworpen om de hele levensduur van het lager mee te gaan.

Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van gefluoreerde elastomeren (FKM), ook bekend als Viton®. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof, water en chemische verontreinigingen. Ze zijn bestand tegen oliën, vetten, zwakke zuren en hoge temperaturen en bieden langdurige bescherming in uiteenlopende omgevingen. De afdichtingen houden ook het smeermiddel binnen, wat de wrijving vermindert en de levensduur van het lager verlengt.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en gerelateerde oplossingen. Met meer dan 100 jaar innovatie streeft SKF ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het merk is actief in meer dan 130 landen met meer dan 17.000 erkende distributeurs.

Voordelen:
- Verminderde interne wrijving bij hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling (C3).
- Optimale bescherming tegen stof, water en chemische verontreinigingen.
- Weinig onderhoud nodig dankzij bewezen afdichting.
- Stille werking met laag trillingsniveau.
- Geschikt voor hoge temperaturen dankzij de C3-speling en het vet voor hoge temperaturen.

Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en motorreductoren die op hoge snelheid draaien. Het is perfect geschikt voor toepassingen waar thermische omstandigheden kritisch zijn, vanwege het vermogen om thermische uitzetting te verwerken en een langere levensduur te bieden. De afdichting en weerstand tegen verontreinigingen maken het ideaal voor veeleisende industriële omgevingen: landbouw, de auto-industrie, de maakindustrie, enz.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht191 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6008
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,62 excl. BTW
/ stuk
22,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen