Miniatuurlager SKF 608-2ZTN9/LT, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:608-2ZTN9/LT
Rubix:03471412
Fabrikant:94541
EAN:7316570806403
SKF 608-2Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 608-2Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x22x22 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Serie60
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3450 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen