Miniatuurlager SKF 626-2Z/C2LHT23, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:626-2Z/C2LHT23
Rubix:03471908
Fabrikant:84869
EAN:7316570461909
SKF 626-2Z/C2/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 626-2Z/C2/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x19x19 mm
Logistiek gewicht8,4 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc2
Kokerstaal
Serie62
Grenstoerental40000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2340 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen