Groefkogellager SKF 6202-RSH/C3, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-RSH/C3
Rubix:03471576
Fabrikant:177693
EAN:7316571817170




Productdetails : SKF 6202 RSH/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF biedt een veelzijdige oplossing voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het is uitgerust met een enkele rubberen afdichting, en biedt een betrouwbare bescherming tegen stof en vocht aan de afgedichte zijde, terwijl ventilatie mogelijk is aan de niet-beschermde zijde. Dankzij de vergrote interne speling (C3) kan het hoge snelheden bereiken met een verminderde wrijving, wat het een ideale keuze maakt voor toepassingen die een duurzame hoge snelheidswerking vereisen.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen dankzij de plaatstalen constructie die een goede weerstand biedt tegen continue belastingen. De enkele rubberen afdichting biedt gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen. De vergrote C3-speling minimaliseert interne wrijving, waardoor een stabiele prestatie bij hoge snelheid mogelijk is. Daarnaast beschikt dit lager over een verhoogd vermogen om warmte af te voeren dankzij de open zijde en een goede weerstand tegen trillingen.
Onderhoud:
Dit SKF diepgroefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften tot een minimum te beperken. De enkele rubberen afdichting biedt aan de afgedichte zijde een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, zoals stof en vocht, en beperkt het risico op lekkage van smeermiddel. De vergrote speling vermindert de interne wrijving, wat zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties op lange termijn, zelfs in veeleisende bedrijfsomgevingen. Een regelmatig onderhoudsprogramma wordt echter aanbevolen om de levensduur te verlengen. Dit omvat het controleren van het geluidsniveau, de bedrijfstemperatuur, de algemene staat, en het verifiëren en aanvullen van het smeermiddel indien nodig. Het is raadzaam om periodiek de integriteit van de rubberen afdichting te controleren om een optimale afdichting te garanderen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het essentieel om een schone omgeving te handhaven om verontreiniging te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- C3 radiale speling voor betere prestaties bij hoge snelheid;
- Enkele rubberen afdichting die bescherming biedt tegen stof en vocht aan één zijde;
- Laagwrijvingsontwerp voor een lager energieverlies;
- Plaatstalen constructie voor een goede weerstand tegen radiale en matige axiale belastingen;
- Eenvoudig te monteren, ideaal voor diverse industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit SKF diepgroefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen zoals elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het is perfect voor omgevingen waar warmteafvoer cruciaal is, zoals ventilatiesystemen en industriële apparatuur die aanzienlijke radiale belastingen beheert. Bovendien is het ontwerp effectief in veeleisende omgevingen waar trillingsniveaus tot een minimum moeten worden beperkt.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen dankzij de plaatstalen constructie die een goede weerstand biedt tegen continue belastingen. De enkele rubberen afdichting biedt gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen. De vergrote C3-speling minimaliseert interne wrijving, waardoor een stabiele prestatie bij hoge snelheid mogelijk is. Daarnaast beschikt dit lager over een verhoogd vermogen om warmte af te voeren dankzij de open zijde en een goede weerstand tegen trillingen.
Onderhoud:
Dit SKF diepgroefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften tot een minimum te beperken. De enkele rubberen afdichting biedt aan de afgedichte zijde een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, zoals stof en vocht, en beperkt het risico op lekkage van smeermiddel. De vergrote speling vermindert de interne wrijving, wat zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties op lange termijn, zelfs in veeleisende bedrijfsomgevingen. Een regelmatig onderhoudsprogramma wordt echter aanbevolen om de levensduur te verlengen. Dit omvat het controleren van het geluidsniveau, de bedrijfstemperatuur, de algemene staat, en het verifiëren en aanvullen van het smeermiddel indien nodig. Het is raadzaam om periodiek de integriteit van de rubberen afdichting te controleren om een optimale afdichting te garanderen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het essentieel om een schone omgeving te handhaven om verontreiniging te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- C3 radiale speling voor betere prestaties bij hoge snelheid;
- Enkele rubberen afdichting die bescherming biedt tegen stof en vocht aan één zijde;
- Laagwrijvingsontwerp voor een lager energieverlies;
- Plaatstalen constructie voor een goede weerstand tegen radiale en matige axiale belastingen;
- Eenvoudig te monteren, ideaal voor diverse industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit SKF diepgroefkogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen zoals elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het is perfect voor omgevingen waar warmteafvoer cruciaal is, zoals ventilatiesystemen en industriële apparatuur die aanzienlijke radiale belastingen beheert. Bovendien is het ontwerp effectief in veeleisende omgevingen waar trillingsniveaus tot een minimum moeten worden beperkt.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 43,6 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen