Groefkogellager SKF 6209-2RS1/GJN, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6209-2RS1/GJN
Rubix:03471735
Fabrikant:130633
EAN:7316571553047
SKF 6209-2RS1/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6209-2RS1/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x85x85 mm
Logistiek gewicht418 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen