Groefkogellager PTN 6208-2Z, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6208-2Z
Rubix:A0407229
Fabrikant:893842
EAN:3660338462979
PTN 6208-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6208-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental8700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Gewicht0,348 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,00 excl. BTW
/ 5 stuks
39,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden