Miniatuurlager FAG 638-2Z-HLC, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 8 mm

Miniatuurkogellager 69 ... 2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:638-2Z-HLC
Rubix:A0693186
Fabrikant:0552032990000
EAN:4012802608380
FAG 638-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 638-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30,3 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie632z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 11,56 excl. BTW
/ stuk
€ 13,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen