Miniatuurlager SKF W 628/9-2Z, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 628/9-2Z
Rubix:03049378
Fabrikant:29861
EAN:7316570596984





Productdetails : SKF W 628/9-2Z KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x17x17 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 43000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 761 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
