Miniatuurlager SKF W 619/5-2Z, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 5 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 619/5-2Z
Rubix:03049327
Fabrikant:29782
EAN:7316577737175

Productdetails : SKF W 619/5-2Z KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Roestvaststalen eenrijig groefkogellager met afdichtingen of beschermplaatjes aan beide zijden bieden een grotere chemische en corrosiebestendigheid. Net zoals geldt voor groefkogellagers in zijn algemeen, zijn ze bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 2,3 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 56000 rpm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,63 excl. BTW
/ stuk
€ 23,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen