Groefkogellager SKF 6000-2RZTN9/C3LHT23, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6000-2RZTN9/C3LHT23
Rubix:03801050
Fabrikant:40041
EAN:7316570339239
SKF 6000-2RZ/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6000-2RZ/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x26x26 mm
Logistiek gewicht18,4 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerpolyamide
Referentietoerental67000 rpm
Grenstoerental34000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1960 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4750 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,16 excl. BTW
/ stuk
€ 12,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen