Groefkogellager SKF 208-ZNR, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:208-ZNR
Rubix:03470157
Fabrikant:79542
EAN:7316577095763




Productdetails : SKF 208 ZNR KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is voorzien van vulopeningen en een kooi van staalplaat, waardoor het ideaal is voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen. De geïntegreerde borgring in de buitenring zorgt voor optimale axiale stabiliteit. Een metalen beschermplaatje houdt externe verontreinigingen buiten, terwijl de interne wrijving beperkt blijft.
Kenmerken: Dit enkelrijige groefkogellager van SKF beschikt over een geïntegreerde borgring in de buitenring, wat zorgt voor betrouwbare axiale bevestiging en het risico op verkeerde uitlijning vermindert. De vulopeningen in de ringen maken het mogelijk om meer kogels in het lager op te nemen, waardoor de capaciteit voor radiale belastingen toeneemt. De standaard radiale speling garandeert een soepele werking, terwijl de kooi van staalplaat goed bestand is tegen continue belastingen. Het metalen beschermplaatje aan de buitenring houdt grotere verontreinigingen buiten en zorgt voor efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud: Het beschermplaatje helpt een deel van het smeermiddel vast te houden en biedt toegang voor periodieke inspectie en, indien nodig, hersmering met een geschikt vet. Het biedt gedeeltelijke bescherming tegen middelgrote tot grote onzuiverheden. Met zijn borgring minimaliseert dit lager het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig het radiale spel, het geluid en de temperatuur te controleren om eventuele afwijkingen te detecteren.
Afdichting: Dit SKF lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één kant. Hoewel het geen conventionele afdichtingen heeft, beperkt dit ontwerp de binnendringing van vervuiling, terwijl de interne smering behouden blijft. Deze configuratie is ideaal voor omgevingen met matige blootstelling aan verontreinigingen, waar warmteafvoer een prioriteit is. Het is echter niet geschikt voor extreem vuile omgevingen, waar volledige afdichting noodzakelijk is.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Geïntegreerde borgring voor betrouwbare axiale stabiliteit;
- Vulopeningen voor meer kogels in het lager;
- Hoog radiaal draagvermogen, beter dan modellen zonder vulopeningen;
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen en minder smeermiddelverlies dankzij het beschermplaatje;
- Robuust ontwerp voor verbeterde betrouwbaarheid.
Toepassingen:
Dit SKF lager is ideaal voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen zonder hoge toerentallen. Het wordt vaak gebruikt in auto-assemblages, zoals wiellagers, transmissies en stuursystemen. Ook wordt het ingezet in industriële motoren, met name in riemsystemen waar axiale stabiliteit essentieel is. Dit lager is goed geschikt voor landbouwmachines, zoals tractoren en maaidorsers, die zware belastingen moeten dragen. Daarnaast wordt het gebruikt in transportbanden en voor rollen en componenten die een veilige axiale positionering en een grote belastingscapaciteit vereisen.
Kenmerken: Dit enkelrijige groefkogellager van SKF beschikt over een geïntegreerde borgring in de buitenring, wat zorgt voor betrouwbare axiale bevestiging en het risico op verkeerde uitlijning vermindert. De vulopeningen in de ringen maken het mogelijk om meer kogels in het lager op te nemen, waardoor de capaciteit voor radiale belastingen toeneemt. De standaard radiale speling garandeert een soepele werking, terwijl de kooi van staalplaat goed bestand is tegen continue belastingen. Het metalen beschermplaatje aan de buitenring houdt grotere verontreinigingen buiten en zorgt voor efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud: Het beschermplaatje helpt een deel van het smeermiddel vast te houden en biedt toegang voor periodieke inspectie en, indien nodig, hersmering met een geschikt vet. Het biedt gedeeltelijke bescherming tegen middelgrote tot grote onzuiverheden. Met zijn borgring minimaliseert dit lager het risico op axiale verschuiving en vroegtijdige slijtage. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig het radiale spel, het geluid en de temperatuur te controleren om eventuele afwijkingen te detecteren.
Afdichting: Dit SKF lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één kant. Hoewel het geen conventionele afdichtingen heeft, beperkt dit ontwerp de binnendringing van vervuiling, terwijl de interne smering behouden blijft. Deze configuratie is ideaal voor omgevingen met matige blootstelling aan verontreinigingen, waar warmteafvoer een prioriteit is. Het is echter niet geschikt voor extreem vuile omgevingen, waar volledige afdichting noodzakelijk is.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Geïntegreerde borgring voor betrouwbare axiale stabiliteit;
- Vulopeningen voor meer kogels in het lager;
- Hoog radiaal draagvermogen, beter dan modellen zonder vulopeningen;
- Gedeeltelijke bescherming tegen verontreinigingen en minder smeermiddelverlies dankzij het beschermplaatje;
- Robuust ontwerp voor verbeterde betrouwbaarheid.
Toepassingen:
Dit SKF lager is ideaal voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen zonder hoge toerentallen. Het wordt vaak gebruikt in auto-assemblages, zoals wiellagers, transmissies en stuursystemen. Ook wordt het ingezet in industriële motoren, met name in riemsystemen waar axiale stabiliteit essentieel is. Dit lager is goed geschikt voor landbouwmachines, zoals tractoren en maaidorsers, die zware belastingen moeten dragen. Daarnaast wordt het gebruikt in transportbanden en voor rollen en componenten die een veilige axiale positionering en een grote belastingscapaciteit vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 208 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33600 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,91 excl. BTW
/ stuk
€ 101,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
