Groefkogellager SKF 6006/C3, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6006/C3
Rubix:03471257
Fabrikant:40629
EAN:7316571364858

Productdetails : SKF 6006 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk SKF is ontworpen voor betrouwbare prestaties in industriële toepassingen met hoge snelheden. Dankzij de verhoogde radiale speling (C3) beheerst het effectief thermische uitzettingen, waardoor wrijving en warmteontwikkeling worden verminderd. Dit open lager, zonder afdichtingen, is ideaal voor omgevingen waar een snelle warmteafvoer essentieel is, terwijl het uitstekende draaisnelheden biedt.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een kooi van staalplaat, die het in staat stelt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De verhoogde radiale speling (C3) helpt warmte af te voeren en absorbeert beter thermische uitzettingen, cruciaal bij hoge snelheden. De open constructie vermindert de wrijvingsniveaus, wat zorgt voor een stille werking. Door de afwezigheid van afdichtingen is het onderhoud eenvoudiger, maar is het lager gevoeliger voor verontreinigingen.
Onderhoud:
Aangezien dit lager open is en geen afdichtingen heeft, is het belangrijk om periodiek de smering te controleren en te onderhouden. De afwezigheid van afdichtingen maakt het vatbaarder voor verontreinigingen. Dankzij de open constructie en de C3-speling biedt dit lager echter een betere thermische tolerantie en verminderde wrijving, waardoor de onderhoudsintervallen enigszins kunnen worden verlengd.
Afdichting:
Dit lager is van het open type, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft, waardoor er vuil kan binnendringen en smeermiddel kan weglekken. Het wordt daarom aanbevolen dit lager te gebruiken in systemen waar de omgeving schoon en gecontroleerd is.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier in de lager- en smeersystemenindustrie. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient diverse industriële sectoren en helpt klanten de betrouwbaarheid te verhogen, onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, in sectoren zoals de maakindustrie, transport, medische technologie, energie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde radiale speling (C3) voor een betere beheersing van thermische uitzettingen bij hoge snelheden;
- Lage interne wrijving, geschikt voor hoge draaisnelheden;
- Kooi van staalplaat die continu hoge radiale belastingen aankan;
- Vermindering van geluid en trillingen, zelfs bij hoge snelheden;
- Hoge temperatuurtolerantie, waardoor het risico op oververhitting wordt verminderd;
- Ideaal voor omgevingen waar snelle warmteafvoer vereist is.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen die hoge draaisnelheden en een efficiënte warmteafvoer vereisen. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren en bewerkingsmachines, waar een goede beheersing van thermische uitzettingen cruciaal is. Daarnaast is het geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, zoals industriële systemen waarin verminderde wrijving en snelle warmteafvoer essentieel zijn om optimale prestaties te garanderen.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een kooi van staalplaat, die het in staat stelt aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te dragen. De verhoogde radiale speling (C3) helpt warmte af te voeren en absorbeert beter thermische uitzettingen, cruciaal bij hoge snelheden. De open constructie vermindert de wrijvingsniveaus, wat zorgt voor een stille werking. Door de afwezigheid van afdichtingen is het onderhoud eenvoudiger, maar is het lager gevoeliger voor verontreinigingen.
Onderhoud:
Aangezien dit lager open is en geen afdichtingen heeft, is het belangrijk om periodiek de smering te controleren en te onderhouden. De afwezigheid van afdichtingen maakt het vatbaarder voor verontreinigingen. Dankzij de open constructie en de C3-speling biedt dit lager echter een betere thermische tolerantie en verminderde wrijving, waardoor de onderhoudsintervallen enigszins kunnen worden verlengd.
Afdichting:
Dit lager is van het open type, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft, waardoor er vuil kan binnendringen en smeermiddel kan weglekken. Het wordt daarom aanbevolen dit lager te gebruiken in systemen waar de omgeving schoon en gecontroleerd is.
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier in de lager- en smeersystemenindustrie. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient diverse industriële sectoren en helpt klanten de betrouwbaarheid te verhogen, onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, in sectoren zoals de maakindustrie, transport, medische technologie, energie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde radiale speling (C3) voor een betere beheersing van thermische uitzettingen bij hoge snelheden;
- Lage interne wrijving, geschikt voor hoge draaisnelheden;
- Kooi van staalplaat die continu hoge radiale belastingen aankan;
- Vermindering van geluid en trillingen, zelfs bij hoge snelheden;
- Hoge temperatuurtolerantie, waardoor het risico op oververhitting wordt verminderd;
- Ideaal voor omgevingen waar snelle warmteafvoer vereist is.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen die hoge draaisnelheden en een efficiënte warmteafvoer vereisen. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren en bewerkingsmachines, waar een goede beheersing van thermische uitzettingen cruciaal is. Daarnaast is het geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, zoals industriële systemen waarin verminderde wrijving en snelle warmteafvoer essentieel zijn om optimale prestaties te garanderen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 28000 rpm |
| Grenstoerental | 17000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,96 excl. BTW
/ stuk
€ 9,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
