Dunringlager SKF 61844 MA, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 220 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61844 MA
Rubix:03048705
Fabrikant:41654
EAN:7316576610585

Productdetails : SKF 61844 MA KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 2963 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.138,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.377,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
