Groefkogellager SKF 62/22/C3, Buitendiameter: 50 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 22 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62/22/C3
Rubix:03048856
Fabrikant:41906
EAN:7316577098344

Productdetails : SKF 62/22 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager biedt een ideale oplossing voor toepassingen die een hoog radiaal draagvermogen vereisen, terwijl het tegelijkertijd een soepele en snelle rotatie behoudt. Het open ontwerp en de C3 interne radiale speling, die geoptimaliseerd is voor hoge toerentallen, maken het een kwaliteitskeuze voor gecontroleerde omgevingen waar smering en koeling cruciaal zijn. Dit lager heeft niet-standaard interne afmetingen en is geschikt voor op maat gemaakte toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF, gemaakt van hoogwaardig staalplaat, is ontworpen zonder afdichtingen om een laag wrijvingsmoment te bieden. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor minimale wrijving, wat de toerentallen optimaliseert en de interne slijtage vermindert. Dit lager met C3-speling is geschikt voor omgevingen waar een goede warmteafvoer vereist is en kan temperatuurschommelingen verdragen, waardoor de componenten minder worden belast. Het vermogen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen, zorgt voor betrouwbaar gebruik in diverse industriële toepassingen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud van dit lager is essentieel om de prestaties te behouden. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor gemakkelijke toegang voor smering en periodieke inspecties. Een smering met vet of olie die geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden, kan helpen om de levensduur te verlengen en voortijdige slijtage te beperken. Om de levensduur van het lager te maximaliseren, wordt het aanbevolen om het geluidsniveau, de temperatuur en de smeringsomstandigheden te controleren. Een strikt onderhoudsprogramma garandeert optimale prestaties op lange termijn.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting en is daardoor sterk blootgesteld aan de omgeving, wat het geschikt maakt voor systemen in gecontroleerde en schone toepassingen. Dit lager heeft geen bescherming en moet daarom regelmatig worden gesmeerd om wrijving en verlies van smeermiddel te voorkomen. Het open ontwerp zorgt ook voor optimale koeling.
Merkinformatie:
SKF is een wereldwijd bekend Zweeds merk dat al meer dan 100 jaar gespecialiseerd is in lageroplossingen en afdichtingstechnologieën. Zijn hoogwaardige producten ondersteunen de meest veeleisende industrieën in termen van prestaties en duurzaamheid. SKF is aanwezig in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn expertise en voortdurende innovatie, waardoor zijn lagers toonaangevend zijn voor betrouwbaarheid en robuustheid.
Voordelen:
- Open ontwerp voor laag wrijvingsmoment en efficiënte koeling.
- C3 radiale interne speling om thermische uitzetting en hoge toerentallen te verdragen.
- Geschikt voor gecontroleerde omgevingen en systemen met weinig verontreiniging.
- Kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen opnemen.
- SKF-merk dat bekendstaat om de betrouwbaarheid en lange levensduur van zijn lagers.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines. Het is geschikt voor industriële apparatuur die op hoge snelheid draait en waarbij een goede warmteafvoer cruciaal is. Dankzij de robuustheid en het ontwerp dat soepele draaiomstandigheden bevordert, speelt het lager in op de behoeften van veeleisende sectoren die een hoge thermische tolerantie en constante prestaties vereisen (krachttransmissie, aandrijfsystemen, versnellingsbakken, enz.). De afwezigheid van afdichtingen maakt het product bijzonder geschikt voor montage in een behuizing.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF, gemaakt van hoogwaardig staalplaat, is ontworpen zonder afdichtingen om een laag wrijvingsmoment te bieden. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor minimale wrijving, wat de toerentallen optimaliseert en de interne slijtage vermindert. Dit lager met C3-speling is geschikt voor omgevingen waar een goede warmteafvoer vereist is en kan temperatuurschommelingen verdragen, waardoor de componenten minder worden belast. Het vermogen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen, zorgt voor betrouwbaar gebruik in diverse industriële toepassingen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud van dit lager is essentieel om de prestaties te behouden. De afwezigheid van afdichtingen zorgt voor gemakkelijke toegang voor smering en periodieke inspecties. Een smering met vet of olie die geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden, kan helpen om de levensduur te verlengen en voortijdige slijtage te beperken. Om de levensduur van het lager te maximaliseren, wordt het aanbevolen om het geluidsniveau, de temperatuur en de smeringsomstandigheden te controleren. Een strikt onderhoudsprogramma garandeert optimale prestaties op lange termijn.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting en is daardoor sterk blootgesteld aan de omgeving, wat het geschikt maakt voor systemen in gecontroleerde en schone toepassingen. Dit lager heeft geen bescherming en moet daarom regelmatig worden gesmeerd om wrijving en verlies van smeermiddel te voorkomen. Het open ontwerp zorgt ook voor optimale koeling.
Merkinformatie:
SKF is een wereldwijd bekend Zweeds merk dat al meer dan 100 jaar gespecialiseerd is in lageroplossingen en afdichtingstechnologieën. Zijn hoogwaardige producten ondersteunen de meest veeleisende industrieën in termen van prestaties en duurzaamheid. SKF is aanwezig in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn expertise en voortdurende innovatie, waardoor zijn lagers toonaangevend zijn voor betrouwbaarheid en robuustheid.
Voordelen:
- Open ontwerp voor laag wrijvingsmoment en efficiënte koeling.
- C3 radiale interne speling om thermische uitzetting en hoge toerentallen te verdragen.
- Geschikt voor gecontroleerde omgevingen en systemen met weinig verontreiniging.
- Kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen opnemen.
- SKF-merk dat bekendstaat om de betrouwbaarheid en lange levensduur van zijn lagers.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines. Het is geschikt voor industriële apparatuur die op hoge snelheid draait en waarbij een goede warmteafvoer cruciaal is. Dankzij de robuustheid en het ontwerp dat soepele draaiomstandigheden bevordert, speelt het lager in op de behoeften van veeleisende sectoren die een hoge thermische tolerantie en constante prestaties vereisen (krachttransmissie, aandrijfsystemen, versnellingsbakken, enz.). De afwezigheid van afdichtingen maakt het product bijzonder geschikt voor montage in een behuizing.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 30000 rpm |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,40 excl. BTW
/ stuk
€ 23,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
