Groefkogellager SKF 6309-RS1Z/C3GJN, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6309-RS1Z/C3GJN
Rubix:03802230
Fabrikant:130912
EAN:7316571555386
SKF 6309 RS1Z/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6309 RS1Z/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie6309
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 48,43 excl. BTW
/ stuk
€ 58,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen