Groefkogellager SKF 6001-2RZ/LHT23, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6001-2RZ/LHT23
Rubix:03801085
Fabrikant:153931
EAN:7316571741871

Productdetails : SKF 6001-2RZ/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is essentieel voor industriële toepassingen die betrouwbaarheid en prestaties vereisen. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor een soepele en stille werking. Het is ontworpen om de wrijving te verminderen en het onderhoud te beperken, en het kan hoge snelheden bereiken zonder de duurzaamheid te beïnvloeden.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat die optimale weerstand biedt tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. Het is uitgerust met niet-slepende afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen, waardoor het binnendringen van verontreinigingen wordt beperkt, terwijl een efficiënte warmteafvoer mogelijk blijft. Het lager is vooraf gesmeerd met lithiumvet en kan hoge toerentallen aan, waardoor het geschikt is voor verschillende industriële toepassingen. De standaard speling biedt een goed evenwicht tussen draagvermogen en verminderde wrijving, wat zorgt voor betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist weinig onderhoud dankzij het geoptimaliseerde ontwerp. Het product is vooraf gesmeerd met lithiumvet, dat effectief blijft over een breed temperatuurbereik en gedurende de hele levensduur. Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om de bedrijfstemperatuur te monitoren en periodiek de toestand van het smeermiddel te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager wordt afgedicht door niet-slepende nitrile RZ-afdichtingen met wapening van staalplaat, die een uitstekende weerstand tegen olie en slijtage bieden. Deze afdichtingen vormen een nauwe passing met de binnenring, waardoor ze goede bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof en fijne deeltjes. Hoewel ze minder hermetisch zijn dan rubberen afdichtingen, zorgen ze voor een betere warmteafvoer en bevorderen ze een efficiënte werking bij hoge toerentallen, terwijl ze een matige bescherming tegen het verlies van smeermiddelen bieden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en afdichtingssystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Met bijna 100 productielocaties wereldwijd levert SKF betrouwbare en duurzame oplossingen voor de industrie, die helpen de efficiëntie en prestaties van apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
- Ontworpen voor hoge toerentallen met minimale wrijving.
- Vooraf gesmeerd voor langdurig gebruik zonder frequent onderhoud.
- Goede bescherming tegen verontreinigingen dankzij niet-slepende afdichtingen.
- Robuuste kooi van staalplaat die uitstekend bestand is tegen schokken.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, zoals transportbanden, hefapparatuur en landbouwmachines. Het is perfect geschikt voor systemen die het vermogen vereisen om grote radiale belastingen te ondersteunen, met behoud van een hoog toerental zonder verlies van efficiëntie.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat die optimale weerstand biedt tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. Het is uitgerust met niet-slepende afdichtingen die een effectieve barrière vormen tegen vaste verontreinigingen, waardoor het binnendringen van verontreinigingen wordt beperkt, terwijl een efficiënte warmteafvoer mogelijk blijft. Het lager is vooraf gesmeerd met lithiumvet en kan hoge toerentallen aan, waardoor het geschikt is voor verschillende industriële toepassingen. De standaard speling biedt een goed evenwicht tussen draagvermogen en verminderde wrijving, wat zorgt voor betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist weinig onderhoud dankzij het geoptimaliseerde ontwerp. Het product is vooraf gesmeerd met lithiumvet, dat effectief blijft over een breed temperatuurbereik en gedurende de hele levensduur. Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om de bedrijfstemperatuur te monitoren en periodiek de toestand van het smeermiddel te controleren.
Afdichting:
Dit groefkogellager wordt afgedicht door niet-slepende nitrile RZ-afdichtingen met wapening van staalplaat, die een uitstekende weerstand tegen olie en slijtage bieden. Deze afdichtingen vormen een nauwe passing met de binnenring, waardoor ze goede bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof en fijne deeltjes. Hoewel ze minder hermetisch zijn dan rubberen afdichtingen, zorgen ze voor een betere warmteafvoer en bevorderen ze een efficiënte werking bij hoge toerentallen, terwijl ze een matige bescherming tegen het verlies van smeermiddelen bieden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en afdichtingssystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Met bijna 100 productielocaties wereldwijd levert SKF betrouwbare en duurzame oplossingen voor de industrie, die helpen de efficiëntie en prestaties van apparatuur te verbeteren.
Voordelen:
- Ontworpen voor hoge toerentallen met minimale wrijving.
- Vooraf gesmeerd voor langdurig gebruik zonder frequent onderhoud.
- Goede bescherming tegen verontreinigingen dankzij niet-slepende afdichtingen.
- Robuuste kooi van staalplaat die uitstekend bestand is tegen schokken.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, zoals transportbanden, hefapparatuur en landbouwmachines. Het is perfect geschikt voor systemen die het vermogen vereisen om grote radiale belastingen te ondersteunen, met behoud van een hoog toerental zonder verlies van efficiëntie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21,3 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 60000 rpm |
| Grenstoerental | 30000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5400 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ stuk
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
