Groefkogellager SKF 6207-RS1/W64, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6207-RS1/W64
Rubix:03801760
Fabrikant:130248
EAN:07316571548920
SKF 6207 RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6207 RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG 1 AFDICHTING SOLID OIL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is een veelzijdige oplossing voor het opvangen van radiale en axiale belastingen en is ontworpen om efficiënt te functioneren, zelfs in vochtige omgevingen. Dankzij zijn betrouwbaarheid en afdichting is het ideaal voor zware omstandigheden. Het onderscheidt zich door minimaal onderhoud en een hoge rotatiesnelheid, terwijl het dankzij het geïntegreerde Solid Oil-smeermiddel een lange levensduur biedt.

Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Het Solid Oil-smeersysteem zorgt voor continue smering gedurende de gehele levensduur, zonder dat nasmering nodig is. Het half-afdichtende ontwerp voorkomt dat verontreinigingen zoals water of stof binnendringen, wat zorgt voor langdurige en stabiele prestaties. De stalen plaatkooi biedt weerstand tegen schokken en ondersteunt een hoge belastingscapaciteit.

Onderhoud:
Het polymeermateriaal van Solid Oil is verzadigd met olie en biedt een constante microsmering. Voor een maximale levensduur wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren, met name om de bedrijfstemperatuur en de staat van de afdichtingen te controleren. Dankzij het minimale onderhoud blijft optimale efficiëntie behouden zonder concessies te doen aan de prestaties.

Afdichting:
Uitgerust met één rubberen afdichting biedt dit lager bescherming aan één zijde tegen binnendringend water en stof. Deze NBR contactafdichting is ontworpen voor gedeeltelijke afdichting, waarbij één zijde van het lager wordt beschermd en de andere zijde open blijft, ideaal voor specifieke toepassingen. Dit hybride ontwerp biedt een goede balans tussen bescherming tegen verontreinigingen en gematigde wrijving voor optimale prestaties.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Permanente smering dankzij Solid Oil, wat nasmering overbodig maakt.
- Betrouwbare bescherming tegen water en stof door een rubberen afdichting.
- Weerstand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Waterafstotende en corrosiewerende werking van het Solid Oil-smeermiddel.

Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur in magazijnen en productielijnen, waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. In landbouwmachines biedt het weerstand tegen zware omstandigheden. Het is ook ideaal voor tandwielkasten, reductoren en motorreductoren, waar precisie vereist is. Dankzij de afdichting aan één zijde is het geschikt voor montage op een as die uit een behuizing steekt (reductor, tandwielkast, transmissie, hoekoverbrenging, enz.).

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht294 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie62..
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,94 excl. BTW
/ stuk
131,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen