Groefkogellager SKF 6003-2Z/C3VT127, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6003-2Z/C3VT127
Rubix:03801130
Fabrikant:83230
EAN:07316570231915

Productdetails : SKF 6003-2Z/C3/VT127 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om effectief zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen, terwijl het betrouwbare prestaties levert. Het ontwerp maakt het eenvoudig te monteren. Het heeft twee metalen beschermplaatjes en een verhoogde interne speling, en biedt bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt. Het is geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen en verlaagt de onderhoudskosten dankzij de levensduursmering en uitstekende duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit kogellager van SKF is ontworpen om een hoog radiaal draagvermogen te bieden, terwijl het ook matige axiale belastingen in beide richtingen kan ondersteunen. De metalen beschermplaatjes bieden bescherming voor de interne componenten tegen grove verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt. De verhoogde radiale speling (C3) vermindert interne wrijving, verbetert de prestaties bij hoge toerentallen en draagt bij aan een betere warmteafvoer. Het lager is voorzien van een kooi van staalplaat, die het bestand maakt tegen schokken en plotselinge belastingvariaties, terwijl het zorgt voor een hoge operationele stabiliteit. Dit lager is vooraf gesmeerd met VT127-vet, dat hittebestendig is en geschikt voor hogesnelheidstoepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering niet nodig is en onderhoudskosten worden verlaagd. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om de toestand van het lager te controleren, bijvoorbeeld door te luisteren naar abnormale geluiden, de temperatuur te controleren en de buitenoppervlakken schoon te maken. Indien er tekenen van slijtage zijn, wordt onmiddellijk vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes aan beide zijden van het lager zorgen voor een effectieve afdichting tegen middelgrote vaste verontreinigingen (spanen, deeltjes, grind, vezels, enz.). Deze beschermplaatjes vormen een mechanische barrière die het binnendringen van grote deeltjes beperkt, terwijl ze weinig verlies door wrijving veroorzaken. Hoewel deze afdichting effectief is tegen vaste deeltjes, biedt deze beperkte bescherming tegen vocht, waardoor het lager vatbaar kan zijn voor corrosie in zeer vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en industriële onderhoudsoplossingen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn inzet voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. SKF is actief in meer dan 130 landen en biedt hoogwaardige producten aan die de efficiëntie van apparatuur in verschillende industriële sectoren verbeteren.
Voordelen:
• Verhoogde radiale speling (C3) voor verbeterde prestaties bij hoge toerentallen.
• Metalen beschermplaatjes voor bescherming tegen vaste verontreinigingen.
• Levenslange smering met specifiek vet voor lagere onderhoudskosten.
• Hoog radiaal draagvermogen en goede schokbestendigheid.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die bij hoge snelheid werken. Het is ideaal voor omgevingen waar warmteafvoer en prestaties op hoge snelheid essentieel zijn. Het is ook perfect te gebruiken in mechanismen met hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Kenmerken:
Dit kogellager van SKF is ontworpen om een hoog radiaal draagvermogen te bieden, terwijl het ook matige axiale belastingen in beide richtingen kan ondersteunen. De metalen beschermplaatjes bieden bescherming voor de interne componenten tegen grove verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt. De verhoogde radiale speling (C3) vermindert interne wrijving, verbetert de prestaties bij hoge toerentallen en draagt bij aan een betere warmteafvoer. Het lager is voorzien van een kooi van staalplaat, die het bestand maakt tegen schokken en plotselinge belastingvariaties, terwijl het zorgt voor een hoge operationele stabiliteit. Dit lager is vooraf gesmeerd met VT127-vet, dat hittebestendig is en geschikt voor hogesnelheidstoepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering niet nodig is en onderhoudskosten worden verlaagd. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om de toestand van het lager te controleren, bijvoorbeeld door te luisteren naar abnormale geluiden, de temperatuur te controleren en de buitenoppervlakken schoon te maken. Indien er tekenen van slijtage zijn, wordt onmiddellijk vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes aan beide zijden van het lager zorgen voor een effectieve afdichting tegen middelgrote vaste verontreinigingen (spanen, deeltjes, grind, vezels, enz.). Deze beschermplaatjes vormen een mechanische barrière die het binnendringen van grote deeltjes beperkt, terwijl ze weinig verlies door wrijving veroorzaken. Hoewel deze afdichting effectief is tegen vaste deeltjes, biedt deze beperkte bescherming tegen vocht, waardoor het lager vatbaar kan zijn voor corrosie in zeer vochtige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en industriële onderhoudsoplossingen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn inzet voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. SKF is actief in meer dan 130 landen en biedt hoogwaardige producten aan die de efficiëntie van apparatuur in verschillende industriële sectoren verbeteren.
Voordelen:
• Verhoogde radiale speling (C3) voor verbeterde prestaties bij hoge toerentallen.
• Metalen beschermplaatjes voor bescherming tegen vaste verontreinigingen.
• Levenslange smering met specifiek vet voor lagere onderhoudskosten.
• Hoog radiaal draagvermogen en goede schokbestendigheid.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die bij hoge snelheid werken. Het is ideaal voor omgevingen waar warmteafvoer en prestaties op hoge snelheid essentieel zijn. Het is ook perfect te gebruiken in mechanismen met hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40,5 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 45000 rpm |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6370 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,83 excl. BTW
/ stuk
€ 27,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen