Groefkogellager SKF 6005-2Z/C5VT127, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6005-2Z/C5VT127
Rubix:03801180
Fabrikant:212140
EAN:07316572338803
SKF 6005-2Z/C5/VT127 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6005-2Z/C5/VT127 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te garanderen in een breed scala aan industriële toepassingen. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Dankzij de verhoogde radiale interne speling en de lage wrijving bereikt dit lager hoge toerentallen, terwijl het een lange levensduur biedt. Het is ideaal voor toepassingen waar lage rolweerstand vereist is en vormt tegelijkertijd een barrière tegen vaste deeltjes.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat die verhoogde weerstand biedt tegen constante belastingen en tegelijkertijd schokken en tijdelijke belastingen kan weerstaan. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes voor optimale bescherming tegen verontreinigingen. De verhoogde radiale interne speling (C5) minimaliseert wrijving, waardoor een soepele rotatie mogelijk is, zelfs bij hoge toerentallen. Dit lager is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen op te nemen, wat een grote flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen. Het ontwerp optimaliseert de weerstand en vermindert tegelijkertijd het verlies door wrijving. Het is voorgesmeerd met VT127-vet, dat speciaal is ontworpen om hoge temperaturen en hoge toerentallen te weerstaan.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levensduursmering, waardoor nasmering niet nodig is en de onderhoudskosten en stilstandtijden worden verminderd. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de algehele toestand van het lager te controleren, zoals het monitoren van geluid, temperatuur en eventuele storingen.

Afdichting:
Het lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes, waardoor het effectieve bescherming biedt tegen vaste verontreinigingen zoals vuil en metaaldeeltjes, terwijl het smeermiddel binnen het lager wordt gehouden. Deze afgeschermde constructie draagt bij aan een langere levensduur, hoewel het slechts matige bescherming biedt tegen vocht. In zeer vochtige omgevingen kan extra bescherming tegen corrosie nodig zijn.

Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en rotatieoplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn toewijding aan duurzaamheid en innovatie. SKF biedt een breed scala aan hoogwaardige producten die de betrouwbaarheid en levensduur van roterende apparatuur optimaliseren.

Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen vaste deeltjes dankzij de metalen beschermplaatjes.
• Levensduursmering die onderhoudskosten vermindert en productiestilstand minimaliseert.
• Verhoogde radiale interne speling (C5) voor soepele rotatie, zelfs bij hoge snelheid, en lage wrijving.
• Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat een grote veelzijdigheid biedt.
• Eenvoudig te monteren en betrouwbare prestaties vanaf het eerste gebruik.

Toepassingen:
Dit eenrijige kogellager is ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen en een verhoogde betrouwbaarheid vereisen, zoals elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines. Het vermogen om matige temperaturen te weerstaan en wrijving te verminderen maakt het bijzonder geschikt voor omgevingen waar thermische variaties aanzienlijk zijn. Het wordt ook gebruikt in mechanismen die bescherming tegen verontreinigingen en lage wrijving vereisen, terwijl een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc5
Serie6005
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
166,86 excl. BTW
/ stuk
201,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen