Groefkogellager SNR 6008FT150, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6008.FT150
Zie technische informatieReferenties
SNR:6008FT150
Rubix:A0465853
Fabrikant:6008.FT150
EAN:3413520112936



Productdetails : SNR 6008 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16400 N |
| Gewicht | 0,192 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,41 excl. BTW
/ stuk
€ 47,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen