Groefkogellager SKF 6006-2RS2/C3VT127, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6006-2RS2/C3VT127
Rubix:03801200
Fabrikant:83289
EAN:07316570545357

Productdetails : SKF 6006-2RS2/C3/VT127 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële toepassingen. Het biedt betrouwbare prestaties in diverse omgevingen en is bijzonder geschikt voor machines die een hoog toerental en een hoge duurzaamheid vereisen. Dankzij de C3 radiale speling en de afdichtingen van fluor rubber biedt dit product effectieve bescherming tegen verontreinigingen, met behoud van lage wrijving, wat een lange levensduur en weinig onderhoud garandeert.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is een ideale oplossing voor toepassingen die zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen vereisen. De eenrijige constructie en de kooi van staalplaat zorgen voor een hoge weerstand tegen constante belastingen en schokken. De C3 radiale interne speling vermindert interne wrijving, wat hoge toerentallen mogelijk maakt, terwijl een efficiënte warmteafvoer wordt behouden. De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat bieden uitstekende weerstand tegen vloeistoffen, ozon en slijtage, waardoor optimale prestaties in agressieve omgevingen worden gegarandeerd. Het wordt gesmeerd met Barrierta vet voor hoge temperaturen, dat een bedrijfstemperatuurbereik heeft van -35 °C tot 260 °C.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de afdichtingen van fluor rubber die stof en vocht buiten houden. Regelmatige controle van bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, is echter essentieel om optimale prestaties te garanderen. Hoewel het lager levenslang gesmeerd is met hoogwaardig vet, kan periodieke inspectie helpen om de levensduur te verlengen en een probleemloze werking te waarborgen. Het monitoren van geluids- en trillingsniveaus wordt aanbevolen om vroegtijdig storingen op te sporen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat, die een verhoogde bescherming bieden tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van stof en water en zorgen ervoor dat het smeermiddel in het lager blijft. Ze zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen vloeistoffen, ozon en slijtage, waardoor ze duurzame bescherming bieden en de prestaties onder veeleisende omstandigheden verbeteren.
Merkinformatie:
Het merk is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder lagers, afdichtingen en smeersystemen, om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 40 sectoren en is een belangrijke speler in de industrie over de hele wereld.
Voordelen:
• Verhoogde afgedichte bescherming: afdichtingen van fluor rubber die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen.
• Langere levensduur: de C3 speling en de constructie zorgen voor een langere levensduur met minimaal onderhoud.
• Hoge prestaties: het lager is geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheid en lage wrijving en zorgt voor een efficiënte warmteafvoer.
• Veelzijdigheid: het is ideaal voor vochtige of stoffige omgevingen dankzij de afdichtingen en de weerstand tegen vloeistoffen.
• Hoog draagvermogen: het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, met tolerantie voor schokken en intermitterende belastingen.
Toepassingen:
Dit eenrijige groefkogellager is perfect geschikt voor elektromotoren, ventilatoren, pompen en andere industriële apparatuur die hoge toerentallen vereisen. Het kan worden gebruikt in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Dankzij het vermogen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen, is het ook ideaal voor werktuigmachines en toepassingen in de automatiseringsindustrie. Bovendien is het lager geschikt voor omstandigheden waarin corrosie- en vochtbestendigheid essentieel zijn, zoals in de voedingsverwerkingsindustrie en de energiesector.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is een ideale oplossing voor toepassingen die zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen vereisen. De eenrijige constructie en de kooi van staalplaat zorgen voor een hoge weerstand tegen constante belastingen en schokken. De C3 radiale interne speling vermindert interne wrijving, wat hoge toerentallen mogelijk maakt, terwijl een efficiënte warmteafvoer wordt behouden. De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat bieden uitstekende weerstand tegen vloeistoffen, ozon en slijtage, waardoor optimale prestaties in agressieve omgevingen worden gegarandeerd. Het wordt gesmeerd met Barrierta vet voor hoge temperaturen, dat een bedrijfstemperatuurbereik heeft van -35 °C tot 260 °C.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de afdichtingen van fluor rubber die stof en vocht buiten houden. Regelmatige controle van bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, is echter essentieel om optimale prestaties te garanderen. Hoewel het lager levenslang gesmeerd is met hoogwaardig vet, kan periodieke inspectie helpen om de levensduur te verlengen en een probleemloze werking te waarborgen. Het monitoren van geluids- en trillingsniveaus wordt aanbevolen om vroegtijdig storingen op te sporen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat, die een verhoogde bescherming bieden tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van stof en water en zorgen ervoor dat het smeermiddel in het lager blijft. Ze zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen vloeistoffen, ozon en slijtage, waardoor ze duurzame bescherming bieden en de prestaties onder veeleisende omstandigheden verbeteren.
Merkinformatie:
Het merk is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder lagers, afdichtingen en smeersystemen, om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. SKF is actief in meer dan 40 sectoren en is een belangrijke speler in de industrie over de hele wereld.
Voordelen:
• Verhoogde afgedichte bescherming: afdichtingen van fluor rubber die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen.
• Langere levensduur: de C3 speling en de constructie zorgen voor een langere levensduur met minimaal onderhoud.
• Hoge prestaties: het lager is geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheid en lage wrijving en zorgt voor een efficiënte warmteafvoer.
• Veelzijdigheid: het is ideaal voor vochtige of stoffige omgevingen dankzij de afdichtingen en de weerstand tegen vloeistoffen.
• Hoog draagvermogen: het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, met tolerantie voor schokken en intermitterende belastingen.
Toepassingen:
Dit eenrijige groefkogellager is perfect geschikt voor elektromotoren, ventilatoren, pompen en andere industriële apparatuur die hoge toerentallen vereisen. Het kan worden gebruikt in omgevingen waar warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Dankzij het vermogen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen, is het ook ideaal voor werktuigmachines en toepassingen in de automatiseringsindustrie. Bovendien is het lager geschikt voor omstandigheden waarin corrosie- en vochtbestendigheid essentieel zijn, zoals in de voedingsverwerkingsindustrie en de energiesector.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6006 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,62 excl. BTW
/ stuk
€ 64,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen