Groefkogellager SKF 6017-2Z/C3VT127C, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6017-2Z/C3VT127C
Rubix:03801314
Fabrikant:120309
EAN:07316571446288

Productdetails : SKF 6017-2Z/C3/VT127C KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
SKF produceert dit groefkogellager als een betrouwbare oplossing voor toepassingen die weerstand tegen zowel radiale als axiale belastingen vereisen. Het ontwerp vergemakkelijkt het monteren en biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen, terwijl het wrijvingsniveau laag blijft. Het is ideaal voor omgevingen die hoge toerentallen, goede warmteafvoer en lagere onderhoudskosten vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF blinkt uit door de twee beschermplaatjes van staalplaat, die een effectieve afdichting bieden tegen middelgrote deeltjes. De verhoogde radiale speling (C3) vermindert de interne wrijving, wat soepele werking bij hoge toerentallen mogelijk maakt zonder verliezen door uitzetting van staal. Het kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, wat het zeer veelzijdig maakt. Het lager is levenslang gesmeerd met een grotere hoeveelheid vet dan normaal. Dit hoogwaardige vet presteert goed binnen een breed temperatuurbereik van -35 °C tot 260 °C. De kooi van staalplaat zorgt voor extra bescherming om schokken en tijdelijke belastingen te weerstaan.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en wordt beschermd door metalen beschermplaatjes, waardoor minimaal onderhoud nodig is. Het is echter raadzaam om periodieke inspecties uit te voeren om de toestand te controleren, in het bijzonder door te luisteren naar abnormale geluiden en de temperatuur te monitoren. Frequentere inspecties worden aanbevolen als de door SKF aangegeven levensduur bijna wordt bereikt.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met twee beschermplaatjes van staalplaat die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigende stoffen zoals middelgrote vaste deeltjes (vuil, spanen, grind, lange vezels, enz.). De smalle spleetafdichting vermindert het verlies van smeermiddel, wat zorgt voor een verlengde levensduur en een constante bescherming van de interne componenten. Deze bescherming blijft echter beperkt bij langdurige blootstelling aan vocht of vloeistofspatten.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagers en engineeringoplossingen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat synoniem voor kwaliteit en innovatie. Het is actief in meer dan 130 landen met 17.000 distributiecentra. SKF streeft ernaar duurzame en hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de behoeften van moderne industrieën.
Voordelen:
- Verhoogde radiale speling (C3) voor verbeterde warmteafvoer en prestaties met hoge snelheid.
- Metalen beschermplaatjes die een goed compromis bieden tussen afdichting en prestaties.
- Levenslang gesmeerd met een grotere hoeveelheid vet dan normaal.
- Robuust ontwerp om schokken en tijdelijke belastingen te weerstaan.
- Geschikt voor hoge toerentallen gedurende langere perioden.
- Smeervet dat effectief presteert binnen een breed temperatuurbereik.
Toepassingen:
Ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ook te vinden in huishoudelijke apparaten en draagbare elektrische gereedschappen. Het is bijzonder effectief in toepassingen waar warmteafvoer cruciaal is en hoge toerentallen vereist zijn. Het vermogen om een verhoogde thermische uitzetting aan te kunnen, maakt het een uitstekende keuze voor omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF blinkt uit door de twee beschermplaatjes van staalplaat, die een effectieve afdichting bieden tegen middelgrote deeltjes. De verhoogde radiale speling (C3) vermindert de interne wrijving, wat soepele werking bij hoge toerentallen mogelijk maakt zonder verliezen door uitzetting van staal. Het kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, wat het zeer veelzijdig maakt. Het lager is levenslang gesmeerd met een grotere hoeveelheid vet dan normaal. Dit hoogwaardige vet presteert goed binnen een breed temperatuurbereik van -35 °C tot 260 °C. De kooi van staalplaat zorgt voor extra bescherming om schokken en tijdelijke belastingen te weerstaan.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met hoogwaardig vet en wordt beschermd door metalen beschermplaatjes, waardoor minimaal onderhoud nodig is. Het is echter raadzaam om periodieke inspecties uit te voeren om de toestand te controleren, in het bijzonder door te luisteren naar abnormale geluiden en de temperatuur te monitoren. Frequentere inspecties worden aanbevolen als de door SKF aangegeven levensduur bijna wordt bereikt.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met twee beschermplaatjes van staalplaat die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigende stoffen zoals middelgrote vaste deeltjes (vuil, spanen, grind, lange vezels, enz.). De smalle spleetafdichting vermindert het verlies van smeermiddel, wat zorgt voor een verlengde levensduur en een constante bescherming van de interne componenten. Deze bescherming blijft echter beperkt bij langdurige blootstelling aan vocht of vloeistofspatten.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagers en engineeringoplossingen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat synoniem voor kwaliteit en innovatie. Het is actief in meer dan 130 landen met 17.000 distributiecentra. SKF streeft ernaar duurzame en hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de behoeften van moderne industrieën.
Voordelen:
- Verhoogde radiale speling (C3) voor verbeterde warmteafvoer en prestaties met hoge snelheid.
- Metalen beschermplaatjes die een goed compromis bieden tussen afdichting en prestaties.
- Levenslang gesmeerd met een grotere hoeveelheid vet dan normaal.
- Robuust ontwerp om schokken en tijdelijke belastingen te weerstaan.
- Geschikt voor hoge toerentallen gedurende langere perioden.
- Smeervet dat effectief presteert binnen een breed temperatuurbereik.
Toepassingen:
Ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is ook te vinden in huishoudelijke apparaten en draagbare elektrische gereedschappen. Het is bijzonder effectief in toepassingen waar warmteafvoer cruciaal is en hoge toerentallen vereist zijn. Het vermogen om een verhoogde thermische uitzetting aan te kunnen, maakt het een uitstekende keuze voor omgevingen met grote temperatuurschommelingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 941,8 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6017 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 677,60 excl. BTW
/ stuk
€ 819,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen