Groefkogellager FAG 6201-C-C3>V, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6201-C3
FAG:6201-C-C3>V
Rubix:03018476
Fabrikant:0956611820030
EAN:4054372713699

Productdetails : FAG 6201-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager van de C-generatie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van geluid en wrijving, wat resulteert in een stillere en efficiëntere werking. Dit lager onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en zijn vermogen om te voldoen aan de eisen van complexe machines die onderhevig zijn aan variabele belastingen en temperaturen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van een geklonken plaatstalen kooi die extra sterkte biedt: de verbeterde verdeling van de kogels optimaliseert de belastingverdeling. Het heeft een radiaal spel C3, dat groter is dan normaal, waardoor het bijzonder geschikt is voor strakke montages, grote temperatuurschommelingen en hogesnelheidsmachines. De verbeteringen in de loopbaangeometrie door de C-generatie van FAG zorgen voor een hogere energie-efficiëntie.
Onderhoud:
Voor een optimale levensduur van het lager is het belangrijk om de uitlijning te controleren en de smering aan te passen aan de bedrijfsomstandigheden (olie of vet). Een regelmatige controle van de bedrijfstemperaturen wordt aanbevolen om oververhitting te voorkomen, vooral bij toepassingen op hoge snelheid.
Afdichting:
Dit model FAG groefkogellager is niet uitgerust met een afdichtingssysteem. Bij afwezigheid aan bescherming tegen verontreinigingen wordt aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen waar de risico's van vervuiling gering of onder controle zijn, om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van een geklonken plaatstalen kooi die extra sterkte biedt: de verbeterde verdeling van de kogels optimaliseert de belastingverdeling. Het heeft een radiaal spel C3, dat groter is dan normaal, waardoor het bijzonder geschikt is voor strakke montages, grote temperatuurschommelingen en hogesnelheidsmachines. De verbeteringen in de loopbaangeometrie door de C-generatie van FAG zorgen voor een hogere energie-efficiëntie.
Onderhoud:
Voor een optimale levensduur van het lager is het belangrijk om de uitlijning te controleren en de smering aan te passen aan de bedrijfsomstandigheden (olie of vet). Een regelmatige controle van de bedrijfstemperaturen wordt aanbevolen om oververhitting te voorkomen, vooral bij toepassingen op hoge snelheid.
Afdichting:
Dit model FAG groefkogellager is niet uitgerust met een afdichtingssysteem. Bij afwezigheid aan bescherming tegen verontreinigingen wordt aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen waar de risico's van vervuiling gering of onder controle zijn, om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- C3 radiaal spel voor betere prestaties onder extreme omstandigheden.
- Vermindering van wrijving en geluid dankzij het C-generatie ontwerp.
- Hoge radiale belastingscapaciteit.
- Verbeterde energie-efficiëntie dankzij geoptimaliseerde loopbanen.
- Vermindering van wrijving en geluid dankzij het C-generatie ontwerp.
- Hoge radiale belastingscapaciteit.
- Verbeterde energie-efficiëntie dankzij geoptimaliseerde loopbanen.
Toepassingen
Dit type FAG groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële apparatuur, zoals pompen, versnellingsbakken, reductoren en zeefmachines. Het is ideaal voor toepassingen die hoge draaisnelheden vereisen en waar grote temperatuurverschillen tussen de binnenring en de buitenring kunnen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Referentietoerental | 24600 rpm |
| Grenstoerental | 37000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen