Miniatuurlager SKF 609-2RSH/C3LHT23, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:609-2RSH/C3LHT23
Rubix:03801390
Fabrikant:165093
EAN:7316571853239

Productdetails : SKF 609-2RSH/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,2 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 609 |
| Nauwkeurigheid | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,99 excl. BTW
/ stuk
€ 13,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
