Dunringlager SKF 61801-2RS1/W64, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 12 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61801-2RS1/W64
Rubix:03801398
Fabrikant:98563
EAN:07316571189055
SKF 61801-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61801-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5,8 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Dikte5 mm
Grenstoerental18100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1510 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
67,03 excl. BTW
/ stuk
81,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen