Miniatuurlager SKF 619/8-2RS1/W64, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:619/8-2RS1/W64
Rubix:03801449
Fabrikant:104566
EAN:07316571273570
SKF 619/8-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 619/8-2RS1/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7,4 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Gewicht7,1 g
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r465 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1460 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 62,09 excl. BTW
/ stuk
€ 75,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen