Groefkogellager SKF 6200-2RS2/C3GHH, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6200-2RS2/C3GHH
Rubix:03801498
Fabrikant:47959
EAN:07316570231403

Productdetails : SKF 6200-2RS2/C3GHH KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te bieden en combineert robuustheid en veelzijdigheid. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is snel en eenvoudig te monteren. Dankzij het duurzame smeersysteem en de effectieve afdichting voldoet dit product aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen. Het vermogen om op hoge toerentallen te presteren maakt het een betrouwbare en duurzame keuze.
Kenmerken:
Dit eenrijige lager is voorzien van een kooi van staalplaat. De constructie met een verhoogde interne radiale speling (C3) minimaliseert interne wrijving en verbetert de warmteafvoer, wat zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en houden het smeermiddel effectief vast. Het product is gesmeerd met vet op basis van een geperfluoreerde polyetherolie en polytetrafluorethyleen (PTFE). Dit vet is ontworpen om een uitzonderlijke thermische en chemische stabiliteit te bieden, waardoor het geschikt is voor toepassingen die gedurende lange perioden betrouwbare prestaties bij hoge temperaturen vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de hoogwaardige afdichtingen heeft dit lager weinig onderhoud nodig. Regelmatige controles van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, worden echter aanbevolen om eventuele storingen vroegtijdig te detecteren. Het duurzame smeersysteem zorgt voor minimaal onderhoud en garandeert optimale prestaties. Periodieke inspecties om geluidsniveaus en de soepelheid van de rotatie te controleren, helpen om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Dit lager heeft afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden. Deze constructie biedt superieure afdichting en beschermt effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof, water en chemicaliën. De FKM-afdichtingen hebben uitstekende bestendigheid tegen ozon, slijtage en vloeistoffen, waardoor de levensduur van het lager aanzienlijk wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een wereldleider in lageroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industriële sectoren en ontwikkelt innovatieve producten om de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. Als marktleider levert SKF hoogwaardige lagers, afdichtingen en smeersystemen die overal worden gebruikt waar beweging is. Het merk heeft bewezen expertise en blijft een betrouwbare partner in de industriële sector.
Voordelen:
• Hoog draagvermogen: geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
• Langdurige smering: minimaal onderhoud nodig dankzij vet voor hoge temperaturen.
• Effectieve Afdichting: betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen voor verhoogde duurzaamheid.
• Soepele rotatie: verhoogde radiale speling (C3) om wrijving te minimaliseren en snelheid te maximaliseren.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines die betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen vereisen. Dankzij het ontwerp dat bestand is tegen hoge temperaturen en thermische uitzetting, voldoet het perfect aan de eisen van veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige lager is voorzien van een kooi van staalplaat. De constructie met een verhoogde interne radiale speling (C3) minimaliseert interne wrijving en verbetert de warmteafvoer, wat zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De slepende afdichtingen van fluor rubber (FKM) bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en houden het smeermiddel effectief vast. Het product is gesmeerd met vet op basis van een geperfluoreerde polyetherolie en polytetrafluorethyleen (PTFE). Dit vet is ontworpen om een uitzonderlijke thermische en chemische stabiliteit te bieden, waardoor het geschikt is voor toepassingen die gedurende lange perioden betrouwbare prestaties bij hoge temperaturen vereisen.
Onderhoud:
Dankzij de hoogwaardige afdichtingen heeft dit lager weinig onderhoud nodig. Regelmatige controles van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, worden echter aanbevolen om eventuele storingen vroegtijdig te detecteren. Het duurzame smeersysteem zorgt voor minimaal onderhoud en garandeert optimale prestaties. Periodieke inspecties om geluidsniveaus en de soepelheid van de rotatie te controleren, helpen om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Dit lager heeft afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat aan beide zijden. Deze constructie biedt superieure afdichting en beschermt effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof, water en chemicaliën. De FKM-afdichtingen hebben uitstekende bestendigheid tegen ozon, slijtage en vloeistoffen, waardoor de levensduur van het lager aanzienlijk wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een wereldleider in lageroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 40 industriële sectoren en ontwikkelt innovatieve producten om de prestaties van roterende apparatuur te verbeteren. Als marktleider levert SKF hoogwaardige lagers, afdichtingen en smeersystemen die overal worden gebruikt waar beweging is. Het merk heeft bewezen expertise en blijft een betrouwbare partner in de industriële sector.
Voordelen:
• Hoog draagvermogen: geschikt voor zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
• Langdurige smering: minimaal onderhoud nodig dankzij vet voor hoge temperaturen.
• Effectieve Afdichting: betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen voor verhoogde duurzaamheid.
• Soepele rotatie: verhoogde radiale speling (C3) om wrijving te minimaliseren en snelheid te maximaliseren.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor elektromotoren, ventilatoren, pompen en werktuigmachines die betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen vereisen. Dankzij het ontwerp dat bestand is tegen hoge temperaturen en thermische uitzetting, voldoet het perfect aan de eisen van veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,4 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen