Groefkogellager SKF 6201-2RSH/GJN, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6201-2RSH/GJN
Rubix:03801536
Fabrikant:189549
EAN:7316572107829

Productdetails : SKF 6201-2RSH/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een optimale balans tussen prestatie en duurzaamheid te bieden. Dit lager is veelzijdig en betrouwbaar, kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan en is eenvoudig te monteren. De versterkte afdichting maakt het tot een ideale keuze voor stoffige of vochtige omgevingen, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende schokbestendigheid en een constante belastingweerstand. Het beschikt over een standaard radiale spelingsklasse, wat een betrouwbare passing en een soepele werking garandeert. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen zorgen voor een optimale afdichting die lekkage van smeermiddel voorkomt en indringing van vaste of vloeibare verontreinigingen tegengaat. Dit lager is in de fabriek levenslang voorgesmeerd met polyurea-verdikt vet (NLGI 2), wat zorgt voor optimale prestaties bij temperaturen van -30 tot +150 °C en helpt bij het verminderen van bedrijfsgeruis.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en contaminanten buiten, vereist dit groefkogellager zeer weinig onderhoud. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om optimale prestaties te waarborgen en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen met wapening van staalplaat aan beide zijden bieden een doeltreffende bescherming tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Nitrile rubber is bestand tegen olie en vet, waardoor het smeermiddel binnen blijft en de levensduur van het lager wordt verlengd. De RSH-afdichtingen zijn bovendien uitgerust met een secundaire lip, wat een perfecte afdichting garandeert, zelfs bij hogedrukreiniging, en het binnendringen van water voorkomt.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij NBR-afdichtingen, die verontreiniging door stof of water voorkomen;
- Zeer onderhoudsarm, met afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang gesmeerd met polyurea-verdikt vet, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C;
- Plaatstalen kooi die bestand is tegen zware belastingen en duurzaamheid biedt, zelfs onder veeleisende omstandigheden;
- Ontworpen voor stoffige en vochtige omgevingen, wat de levensduur verlengt.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in onder andere transportsystemen en hefapparatuur, waar het betrouwbare prestaties levert in omgevingen zoals productielijnen en magazijnen. Het is ook te vinden in landbouw- en bouwmachines, waar het bestand is tegen zware omstandigheden. Daarnaast wordt het toegepast in transmissiesystemen, zoals versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren, waarbij het zorgt voor stevigheid en precisie. In de automobielindustrie en aanverwante apparatuur wordt het toegepast in wielnaven, versnellingsbakken, motoren, stuursystemen en spanrollen, wat bijdraagt aan een soepele en duurzame werking. Het is tevens geschikt voor huishoudelijke apparaten, waarbij het betrouwbaarheid en weinig onderhoud biedt voor motoren en interne componenten. Dit lager wordt ook veel gebruikt in werktuigmachines zoals freesmachines, boormachines en draaibanken, waar hoge slijtvastheid vereist is onder herhaalde belastingen. Het is populair in de fietsindustrie en geleidingssystemen, waar het betrouwbare en nauwkeurige prestaties garandeert voor apparatuur die hoge precisie vereist. Tot slot zijn deze lagers ideaal voor industriële apparatuur, voedingsverwerkende systemen en textielmachines, dankzij hun afdichtingsontwerp dat zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt en de betrouwbaarheid van de prestaties waarborgt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende schokbestendigheid en een constante belastingweerstand. Het beschikt over een standaard radiale spelingsklasse, wat een betrouwbare passing en een soepele werking garandeert. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen zorgen voor een optimale afdichting die lekkage van smeermiddel voorkomt en indringing van vaste of vloeibare verontreinigingen tegengaat. Dit lager is in de fabriek levenslang voorgesmeerd met polyurea-verdikt vet (NLGI 2), wat zorgt voor optimale prestaties bij temperaturen van -30 tot +150 °C en helpt bij het verminderen van bedrijfsgeruis.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en contaminanten buiten, vereist dit groefkogellager zeer weinig onderhoud. Het wordt echter aanbevolen om de bedrijfstemperatuur en trillingen regelmatig te controleren om optimale prestaties te waarborgen en voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen met wapening van staalplaat aan beide zijden bieden een doeltreffende bescherming tegen vaste deeltjes, stof en vloeistoffen. Nitrile rubber is bestand tegen olie en vet, waardoor het smeermiddel binnen blijft en de levensduur van het lager wordt verlengd. De RSH-afdichtingen zijn bovendien uitgerust met een secundaire lip, wat een perfecte afdichting garandeert, zelfs bij hogedrukreiniging, en het binnendringen van water voorkomt.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij NBR-afdichtingen, die verontreiniging door stof of water voorkomen;
- Zeer onderhoudsarm, met afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden;
- Levenslang gesmeerd met polyurea-verdikt vet, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C;
- Plaatstalen kooi die bestand is tegen zware belastingen en duurzaamheid biedt, zelfs onder veeleisende omstandigheden;
- Ontworpen voor stoffige en vochtige omgevingen, wat de levensduur verlengt.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in onder andere transportsystemen en hefapparatuur, waar het betrouwbare prestaties levert in omgevingen zoals productielijnen en magazijnen. Het is ook te vinden in landbouw- en bouwmachines, waar het bestand is tegen zware omstandigheden. Daarnaast wordt het toegepast in transmissiesystemen, zoals versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren, waarbij het zorgt voor stevigheid en precisie. In de automobielindustrie en aanverwante apparatuur wordt het toegepast in wielnaven, versnellingsbakken, motoren, stuursystemen en spanrollen, wat bijdraagt aan een soepele en duurzame werking. Het is tevens geschikt voor huishoudelijke apparaten, waarbij het betrouwbaarheid en weinig onderhoud biedt voor motoren en interne componenten. Dit lager wordt ook veel gebruikt in werktuigmachines zoals freesmachines, boormachines en draaibanken, waar hoge slijtvastheid vereist is onder herhaalde belastingen. Het is populair in de fietsindustrie en geleidingssystemen, waar het betrouwbare en nauwkeurige prestaties garandeert voor apparatuur die hoge precisie vereist. Tot slot zijn deze lagers ideaal voor industriële apparatuur, voedingsverwerkende systemen en textielmachines, dankzij hun afdichtingsontwerp dat zorgt voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt en de betrouwbaarheid van de prestaties waarborgt.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,5 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6201 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7280 N |
| Land van oorsprong | AR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,10 excl. BTW
/ stuk
€ 7,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
