Groefkogellager SKF 6206-2Z/C3GWP, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6206-2Z/C3GWP
Rubix:03477540
Fabrikant:120118
EAN:7316571443973
SKF 6206-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206-2Z/C3/GWP KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht201 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerstaal
Referentietoerental24000 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20300 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen