Groefkogellager SNR 6303EEC3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6303.EEC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6303EEC3
Rubix:A0485048
Fabrikant:6303EEC3
EAN:3413520141486



Productdetails : SNR 6303 EE/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13500 N |
| Gewicht | 0,11 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen